Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Bürofolien
>
Laminierfolie
>
Artikel
PAVO Laminierfolien A3, 303 x 426mm, 2x 75/80 mic, Hochglanz, 100 Stk.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2607
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-2775
Hersteller:
pavo
Herst.-Nr.:
PA-8004331
EAN/GTIN:
8717448004331
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
PAVO Laminierfolientaschen A3, 303 x 426mm, 2 x 75/80 mic. - in Hochglanzqualität
PAVO Laminierfolientaschen tragen das Gütesiegel 'RECYCLED PACKAGING' und garantieren, daß die Verpackung aus 100% Recycling-Material besteht.
PAVO garantiert
beste Laminierfolienqualität
. PAVO Folientaschen werden nur in A Qualität geliefert. Bei der Herstellung werden nur beste Materialien verwendet. Alle PAVO Folientaschen werden mit abgerundeten Ecken geliefert.
Größe 303 x 426mm
für A3 Vorlagen (ca. 297 x 420mm)
Verpackung aus 100% Recycling-Material
geeignet für Heißlaminiergeräte
Folienstärke: 2 x 75/80 mic.
abgerundete Ecken
mit glänzender Oberfläche
Inhalt: 100 Stk.
Laminierfolienstärke 75 oder 80 mic? Was bedeutet das?
Laminierfolien werden nach der angloamerikanischen Maßeinheit Zoll (engl. inch) gefertigt. 1 Zoll entspricht umgerechnet 2,54 cm. Bezogen auf die Laminierfolien wird in der kleineren Maßeinheit milli-inch gerechnet, was 25,4 mic (micron) entspricht.
Standardlaminierfolien haben eine Stärke von 3 mil , das entspricht somit 76,2 micron. Je nach Marke und Produktverpackung werden diese Folien von den Herstellern als 75 oder 80 micron bezeichnet - in jedem Fall ist der Inhalt identisch. Laminiergeräte für 80mic Folien können somit auch ohne Einschränkungen 75mic Folien verwenden.
... >
Laminieren und Zubehör
>
Laminierfolien
>
A3 Grösse
Weitere Suchbegriffe:
Laminierfolie
,
Laminierfolien
,
Laminierfolientaschen
,
Laminierhüllen
,
Laminiertasche
,
Laminiertaschen
,
Lamminierhüllen
,
laminierfolie a3 75µ glänzend
,
folientaschen a3
,
folientasche
,
LAMIINIERFOLIEN
,
Laminieren
,
Zubehör
,
A3
,
Grösse
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 12,74*
€ 19,15*
Lager 2607
4 Tage
4
€ 6,99*
ab € 11,69*
€ 20,47*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2607
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2607
Versand:
Lager 2607
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 59,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2607
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAVO 8004270 Laminierhülle
pavo
8004270
ab € 6,91*
Sonstiges
PAVO 8005659 Laminierhülle
pavo
8005659
ab € 4,40*
Sonstiges
PAVO 8005710 Laminierhülle
pavo
8005710
ab € 8,27*
Sonstiges
Staples 125 Mikron
Staples
7236574
ab € 16,40*
Sonstiges
1-PACK Laminierfolien A5, 154 x 216mm, 2x 75/80 mic, Hochglanz, 100 Stk.
1-PACK
BR-14377-BR
ab € 3,54*
Sonstiges
pavo Laminierfolientasche, DIN A2, glänzend, 250 mic (7300055)
pavo
8005857
ab € 18,49*
Sonstiges
pavo Laminierfolientasche, DIN A3, glänzend, 200 mic (7300057)
pavo
8005352
ab € 13,52*
Sonstiges
pavo Laminierfolientasche, DIN A3, glänzend, 500 mic (7300059)
pavo
8007233
ab € 17,74*
Sonstiges
pavo Laminierfolientasche, DIN A4, glänzend, 200 mic (7300051)
pavo
8005376
ab € 6,79*
Sonstiges
pavo Laminierfolientasche, DIN A4, glänzend, 350 mic (7300053)
pavo
8006854
ab € 13,57*
Sonstiges
pavo Laminierfolientasche, DIN A4, glänzend, 500 mic (7300054)
pavo
8007219
ab € 9,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen