Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Kartonagen
>
Faltkarton
>
Artikel
Faltkarton 1000x600x(400)-600mm (Außenmaß) mit variabler Höhe 2-wellig braun
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-317
Hersteller:
1-PACK
Herst.-Nr.:
KA_985_585_585_K2S
EAN/GTIN:
9180317000014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Faltkarton 1000x600x(400)-600mm mit VARIABLER HÖHE 2wellig
Verpackungs- und Versandkartons
2-wellig
für max. Gewicht 30 kg
umweltfreundlich
gute Stabilität und schöne Optik
einfacher Verschluss mit Packband
Dieser Karton hat mehrere ZWISCHENRILLUNGEN, die verschiedene AUFBAUHÖHEN ermöglichen:
Außenmaß bei voller Aufbauhöhe: (Länge x Breite x Höhe) ca. 1000mm x 600mm x 600mm
HÖHE 400mm - entspricht ca. 1000mm x 600mm x 400mm
HÖHE 500mm - entspricht ca. 1000mm x 600mm x 500mm
Innenmaß bei voller Aufbauhöhe: (Länge x Breite x Höhe) ca. 985mm x 585mm x 585mm
Material: 32BC braun (BC-Welle mit Materialstärke ca. 6mm)
Farbe: braun
Hinweis:
Aus produktionstechnischen Gründen kann es zu geringfügigen Abweichungen der angegebenen Außenmaße kommen.
Kartons mit variabler Höhe:
Dieser Karton mit
variabler Höhe
hat eine oder mehrere Zusatzrillungen, somit können Sie den Karton in verschiedenen Aufbauhöhen verwenden.
Um eine
alternative Aufbauhöhe
nutzen zu können, müssen Sie den Karton nur an den 4 Ecken bis zur gewünschten Höhenrillung einschneiden (siehe rote Punkte) - FERTIG!
Nun können Sie die Deckellaschen in der gewünschten Höhe umklappen.
Zum Einschneiden an den 4 Ecken verwenden Sie am besten ein Schneidemesser (Cutter).
... >
Kartons
>
Versender Spezielle Grössen
>
Post.at
... >
Verpackungsmaterial
>
Kartons
>
Variable HÖHE
... >
Verpackungsmaterial
>
Kartons
>
Zweiwellige Kartons
... >
Verpackungsmaterial
>
Kartons
>
bis 1000 mm
... >
Kartons
>
Versender Spezielle Grössen
>
post.ch
Weitere Suchbegriffe:
Wellpapp Faltschachtel
,
Wellpappe Faltbox
,
Wellpappe Faltkarton
,
Wellpappe Faltschachtel
,
faltkarton zweiwellig
,
faltkarton
,
faltkarton 1-pack
,
FALTKARTON
,
Kartons
,
Versender
,
Spezielle
,
Grössen
,
post.ch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 24,16*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 6,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,21*
€ 66,8899
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,57*
€ 44,7083
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,91*
€ 42,7329
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,79*
€ 41,4001
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,18*
€ 38,2942
pro Packung
ab 37,5 Packungen
€ 28,63*
€ 34,0697
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,16*
€ 28,7504
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faltkarton 1200x600x(400)-600mm (Außenmaß) mit variabler Höhe 2-wellig braun DHL
1-PACK
KA_1180_580_580_32BC
ab € 21,26*
Sonstiges
Faltkarton 400x250x150mm 1-wellig, braun
1-PACK
KA_400_250_150_1
ab € 0,50*
Sonstiges
Faltkarton 430x305x(135)-220mm mit variabler Höhe 1-wellig Dickwelle braun Din A3
1-PACK
KA_430_305_220_T21C
ab € 0,70*
Sonstiges
Faltkarton 500x100x700mm 1-wellig Dickwelle braun
1-PACK
KA_490_100_690_T21C
ab € 1,34*
Sonstiges
Faltkarton 500x300x(100)-210mm (Außenmaß) mit variabler Höhe 1-wellig Dickwelle
1-PACK
KA_490_290_200_T21C
ab € 0,94*
Sonstiges
Faltkarton 500x500x(300)-500mm (Außenmaß) mit variabler Höhe 2-wellig braun
1-PACK
KA_490_490_490_T32D
ab € 60,98*
Sonstiges
Faltkarton 600x160x800mm (Außenmaß) 2-wellig braun
1-PACK
KA_590_150_785_32BC
ab € 2,23*
Sonstiges
Faltkarton 600x400x(100)-300mm (Außenmaß) mit variabler Höhe 2-wellig braun
1-PACK
KA_590_390_290_32BC
ab € 1,91*
Sonstiges
Faltkarton 600x600x(300)-600mm (Außenmaß) mit variabler Höhe 2-wellig für FBA braun
1-PACK
KA_580_580_580_32BC
ab € 65,5701*
Sonstiges
Faltkarton 800x400x(300)-500mm (Außenmaß) mit variabler Höhe 2-wellig braun
1-PACK
KA_790_390_490_32BC
ab € 3,26*
Sonstiges
Faltkarton 800x600x(300)-500mm (Außenmaß) mit variabler Höhe 2-wellig GLS DPD braun
1-PACK
KA_590_780_490_32BC
ab € 4,02*
Sonstiges
Faltkarton 900x350x350mm 2-wellig braun
1-PACK
KA_890_350_350_2.3
ab € 3,38*
Sonstiges
Packpapier Schrenzpapier 80gr. 50cm x 250m, Secare-Rolle, 10kg
1-PACK
PAPIER_11
ab € 11,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen