| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-4078 Herst.-Nr.: DA-TP81-104 EAN/GTIN: 9184078000016 |
| |
|
| | |
| - Breite 50mm
- Bandlänge 66 meter
- leise abrollend
- Trägermaterial: Polypropylen (BOPP)
- Klebemittel: Acrylatkleber
- Folienstärke: 28my
- Gesamtstärke inkl. Kleber: 48my (EN 1942)
- Bruchdehnung: 140%
- Zugfestigkeit: 140 N/mm2
- Kraftschluss bei 180°: 4,5 [>=3,0] (EN 1939)
- Farbe: weißlich-transparent
- mit Aufschrift in rot `SICHERHEITSBAND`
- Zusätzlicher Aufdruck in rot 'Bitte vor Annahme auf Beschädigung des Sicherheitsbandes prüfen. Bei festgestellten Beschädigungen diese auf Anlieferschein des Spediteurs vermerken.'
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband weiß, pp-klebeband, paket-klebeband 50 mm, KLEBEBAND, Klebebänder, Warnklebebänder |
| | |
| |