| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-4137 Herst.-Nr.: AF-TKSSORT1368 EAN/GTIN: 9001376098999 |
| |
|
| | |
| ALUFIX Tiefkühlsäcke, Gefrierbeutel in verschiedenen Größen: 1L 3L 6L. Die Tiefkühlsäcke von ALUFIX eignen sich hervorragend zur Aufbewahrung und Einfrieren von Tiefkühlkost sowie frischen Lebensmitteln. Einfache Entnahme durch praktische Faltschachtel Mit praktischen Klipsen für ein rasches verschliessen der Beuteln. Benutzerfreundlich durch einen Beschriftungsstreifen für schnelles einfaches auffinden des Gefriergutes. - Ideal für Aufbewahrung im Gefrierfach oder Gefriertruhe
- Volumen: 1 Liter, 3 Liter, 6 Liter
- Maße: 1 Liter (17 x 27cm), 3 Liter (25 x 32cm), 6 Liter (28 x 45cm)
- mit Beschriftungsstreifen und Klipsen
- Stärke: 45my
- Farbe: transparent
- Unterverpackt in Karton zu je 105 Stück (40 Stück mit 1 Liter, 40 Stück mit 3 Liter, 25 Stück mit 6 Liter)
- Inhalt: 105 Stk.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gefrierbeutel, TIEFKÜHLSÄCKE, Gastrobedarf, Beutel, Säcke |
| | |
| |