Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Besteck
>
Kochbesteck
>
Tortenkerzen
>
Artikel
Geburtstagskerzen 60mm mit Halter, farbig sortiert, 10 Stk.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-42
Hersteller:
1-PACK
Herst.-Nr.:
WX-37111
EAN/GTIN:
8591199371115
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geburtstagskerzen
Kuchen-Kerzen
Kuchenkerzen
Torten-Kerzen
Die perfekte Kuchendekoration für das Geburtstagskind. Zünden Sie diese schönen Kerzen an und präsentieren Sie den Kuchen dem Geburtstagskind. Mit dem Auspusten dieser tollen Kerze, geht bestimmt jeder Wunsch in Erfüllung.
Geburtstagskerzen 60mm mit Halter
Farbe: verschiedene Farben
Inhalt: 10 Stk. Kerzen und 10 Stk. Halter
Hinweis: Bitte beachten Sie die auf der Packung aufgedruckten Sicherheitshinweise.
... >
Haushalt
>
Partyartikel
>
Geburtstag
... >
Haushalt
>
Kerzen und Lichter
>
Partykerzen
Weitere Suchbegriffe:
Tortenkerzen
,
geburtstagskerzen 10er
,
kuchenkerzen
,
GEBURTSTAGSKERZEN
,
Haushalt
,
Partyartikel
,
Geburtstag
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,35*
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,035* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,52*
€ 1,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1,06*
€ 1,26
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,94*
€ 1,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,87*
€ 1,04
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,48*
€ 0,57
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,44*
€ 0,52
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,43*
€ 0,51
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,35*
€ 0,42
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1-PACK Laminierfolien A3, 303 x 426mm, 2x 125 mic, Hochglanz, 100 Stk.
1-PACK
BR-14509
ab € 18,56*
Sonstiges
1-PACK Laminierfolien A4, 216 x 303mm, 2x 125 mic, Hochglanz, 100 Stk.
1-PACK
BR-13297-0
ab € 5,85*
Sonstiges
Ersatzklingen Abbrechklingen für Schneidemesser Cutter 9x100mm, 12 Stk.
1-PACK
ME-50748
ab € 0,91*
Sonstiges
Pizzakarton aus Mikrowellpappe mit neutralem Motiv, 30 x 30 x 3 cm, 100 Stk.
1-PACK
WX-72030
ab € 22,20*
Sonstiges
TESA Papierklebeband tesapack 4313 lösungsmittelfrei 50mm x 50m braun
tesa
TE-PAP-50-BRN
ab € 16,34004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen