Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen für KFZ-Kennzeichen 140x590mm bis Höhe 50mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-4482
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     VN-4482
EAN/GTIN:
     9184482000015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
  • starker Knickschutz
  • umlaufender Kantenschutz
  • variable Füllhöhen bis ca. 50 mm
  • Außenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 145x600x -55mm
  • Material: 1.20E KLS
  • Gewicht ca. 73 gr.


Weitere Suchbegriffe: versandtasche, Wellpappetaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3548* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,14*
€ 37,0566
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,90*
€ 36,771
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,61*
€ 35,2359
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 13,64*
€ 16,2316
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,36*
€ 15,8984
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,71*
€ 15,1249
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 11,40*
€ 13,566
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,87*
€ 10,5553
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-PACK
VN-4474
ab € 7,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.