Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trockeneisablagen für Isolierboxen SP-505710


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-4680
Hersteller:
     VEPATIM
Herst.-Nr.:
     SP-516820
EAN/GTIN:
     9184680000015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Neoporbox
Styropor Box
Styropor-Transportbox
Styroporbox

Trockeneisablage für Isolierbox SP-505710(12,5l).
  • Material: EPS
  • Farbe: weiß
  • Wandstärke: 50mm
  • Außenmaße: 350 x 350 x 57 mm
  • Innenmaße: 250 x 250 x 57 mm
  • *WICHTIG*: Die Trockeneis-Ablage beinhaltet kein Trockeneis
  • Inhalt: 1 Stk.
Weitere Suchbegriffe: styropor box, ISOLIERBOX, Trockeneisablagen, Gastrobedarf, Gastroverpackungen, Isolierboxen, EPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 36 Stück (ab € 4,435* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 214,15032*
€ 254,83888
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 204,54012*
€ 243,40274
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 200,62008*
€ 238,7379
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 196,71012*
€ 234,08504
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 181,70028*
€ 216,22333
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 177,25032*
€ 210,92788
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 159,66*
€ 189,9954
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VEPATIM
SP-505710
ab € 40,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.