Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Thermobehälter
>
Styroporbox
>
Artikel
Isolierboxen mit Deckel aus Styropor rEPS, 350 x 350 x 300 mm, 12,5 Liter
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-7419
Hersteller:
VEPATIM
Herst.-Nr.:
SP-505710
EAN/GTIN:
9187419000010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Neoporbox
Styropor Box
Styropor-Transportbox
Styroporbox
Boxen aus rEPS sind geeignet für den Transport von verpackten Lebensmitteln und ideal für Pharma-Produkte
rEPS (recyceltes expandiertes Polystyrol) besteht aus Minimum 95 Prozent recycelten EPS-/PS-Abfällen und behält die Verpackungseigenschaften des herkömmlichen EPS voll bei. Somit ist rEPS eine besonders attraktive Lösung für Unternehmen, die ihre Waren passgenau und sicher versenden möchten und gleichzeitig Wert auf Nachhaltigkeit legen.
Material: rEPS
Farbe: weiß
Wandstärke: 50 mm
Fassungsvermögen: 12,5 Liter
Außenmaße: 350 x 350 x 300 mm
Innenmaße: 250 x 250 x 200 mm
Inhalt: 1 Stk.
... >
Gastrobedarf
>
Gastroverpackungen
>
Isolierboxen EPS
Weitere Suchbegriffe:
styropor box 12,5l
,
styropor box
,
styropor- transportboxen
,
ISOLIERBOX
,
Isolierboxen
,
Gastrobedarf
,
Gastroverpackungen
,
EPS
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 40,92*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 10,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 107,60*
€ 128,044
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 106,29*
€ 126,4851
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 61,65*
€ 73,3635
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,57*
€ 72,0783
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 58,09*
€ 69,1271
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,10*
€ 66,759
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 53,36*
€ 63,4984
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,30*
€ 61,047
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 48,62*
€ 57,8578
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 46,50*
€ 55,335
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,92*
€ 48,6948
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Akku-Ablage für Isolierboxen SP-505710
VEPATIM
SP-517313
ab € 176,37024*
Zubehör
Trockeneisablagen für Isolierboxen SP-505710
VEPATIM
SP-516820
ab € 160,14024*
Zubehör
Zwischenringe 6,2L für Isolierboxen SP-505710
VEPATIM
SP-50002060
ab € 53,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen