Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-PACK Packband Klebeband Markierungsband, PP, 48 mm x 66 m, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-4684
Hersteller:
     VEPATIM
Herst.-Nr.:
     WX-67453
EAN/GTIN:
     9184684000011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Dieses preiswerte Klebeband besteht aus einer biaxial gereckten Folie, die einseitig mit einem wassergelösten Acrylat-Kleber beschichtet ist.
Dieses Verpackungsklebeband ist laut abrollend und eignet sich gut für Langezeitverklebung.

  • Trägermaterial: Polypropylen (BOPP)
  • Klebestoffbasis: lösungsmittelfreie Acrylat Dispersion
  • Gesamtmaterialstärke inkl. Klebestoff: 43my
  • Folienstärke: 25my
  • Reißfestigkeit in Längsrichtung: 78N / 25mm
  • Klebekraft auf Stahl: 6,0N / 25mm
  • Bruchdehnung: 120 %
  • Temperaturbeständigkeit: bis +60 Grad Celsius
  • kann wahlweise auch mit bedrucktem Kern geliefert werden
  • Breite 48mm
  • Bandlänge 66 meter
  • Farbe: blau

Hinweis:Bitte beachten Sie, dass sich durch Ihre individuellen Bildschirmeinstellungen und Bildschirmqualitäten Farbabweichungen ergeben können.
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packklebeband blau, pp-klebeband, MARKIERUNGSBAND, 1-PACK, Klebebänder, Markierungsbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 144 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 576 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 1152 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.