| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2607D-4713 Herst.-Nr.: SP-517374 EAN/GTIN: 9184713000012 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Isolierboxen sind geeignet für den Transport von verpackten Lebensmitteln und ideal für Pharma-Produkte. - Material: Neopor-EPS
- Farbe: grau
- Wandstärke: 40 mm
- Fassungsvermögen: 30 Liter
- Außenmaße: 580 x 380 x 285 mm
- Innenmaße: 500 x 300 x 205 mm
- Inhalt: 1 Stk.
Neopor® zeichnet sich durch ein hervorragendes Wärme- und Kältedämmvermögen, durch hohe Druckfestigkeit, Stoßdämpfung, geringes Gewicht und seine Feuchtigkeitsunempfindlichkeit aus. Darüber hinaus besitzt es Infrarotabsorber und -reflektoren. Sie setzen im Vergleich zu herkömmlichen Dämmstoffen die Wärmeleitfähigkeit herab und verleihen dem Material seine silbergraue Farbe. Neopor® ist das silbergraue Pendant zum weißen Styropor®-Schaumstoff und hat eine um 10% bessere Isolationseigenschaft. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: styropor box, ISOLIERBOX, Isolierboxen, Gastrobedarf, Gastroverpackungen, NEOPOR® |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |