Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trockeneisablagen für Neopor Isolierboxen SP-517374


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-4797
Hersteller:
     VEPATIM
Herst.-Nr.:
     SP-517377
EAN/GTIN:
     9184797000014
Suchbegriffe:
Neoporbox
Styropor Box
Styropor-Transportbox
Styroporbox

Trockeneisablage für Isolierbox SP-517374(30l).
  • Material: Neopor-EPS
  • Farbe: grau
  • Wandstärke: 40mm
  • Außenmaße: 580 x 380 x 80 mm
  • Innenmaße: 500 x 300 x 80 mm
  • *WICHTIG*: Die Trockeneis-Ablage beinhaltet kein Trockeneis
  • Inhalt: 1 Stk.
Weitere Suchbegriffe: styropor box, ISOLIERBOX, Trockeneisablagen, Gastrobedarf, Gastroverpackungen, Isolierboxen, NEOPOR®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,74012*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 18 Stück (ab € 5,26334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 138,5901*
€ 164,92222
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 134,9001*
€ 160,53112
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 129,73014*
€ 154,37887
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 123,28002*
€ 146,70322
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 116,02008*
€ 138,0639
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 107,52012*
€ 127,94894
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 94,74012*
€ 112,74074
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VEPATIM
SP-517374
ab € 75,49002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.