Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Imbisseinrichtung
>
Einweggeschirr
>
Einwegbesteck
>
Einwegmesser
>
Artikel
Holzmesser Messer aus Holz 160mm umweltfreundlich, 25 Stk.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-4736
Hersteller:
1-PACK
Herst.-Nr.:
WX-66738_025
EAN/GTIN:
9184736000013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bambus Messer
Einwegmesser
Holzmesser
Messer (Einweg)
Holz-Messer 160mm, lebensmittelecht, splitterfrei, umweltfreundlich
Die umweltfreundliche Alternative zu Kunststoff-Besteck wird aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt.
Umweltfreundliches Einwegbesteck aus Holz
lebensmittelecht
stabil und geschmacksneutral
splitterfrei verarbeitet – für angenehmen Esskomfort
100 % recyclingfähig
Länge: ca. 160mm
Inhalt: 25 Stk.
Profitieren Sie für Ihr To-Go-Geschäft vom natürlichen und positiven Image der Holzbesteckartikel
... >
Haushalt
>
Kleinmengen
>
Besteck
Weitere Suchbegriffe:
einwegmesser holz
,
bambus messer
,
1-pack holzmesser
,
HOLZMESSER
,
Haushalt
,
Kleinmengen
,
Besteck
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,95*
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,078* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,73*
€ 4,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,79*
€ 3,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,95*
€ 2,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen