Holz-Messer 160mm, lebensmittelecht, splitterfrei, umweltfreundlich Die umweltfreundliche Alternative zu Kunststoff-Besteck wird aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. Umweltfreundliches Einweg...
Messer aus Holz 165 mm Natur (100 Stück) Umweltfreundliches Holzmesser aus nachhaltiger Forstwirtschaft 165 mm- unbehandelt - für Lebensmittel aller Art - fett-, öl- & säurebeständig - temperaturbe...
Messer aus Holz - Länge: 16,5 cm - biologisch abbaubar und kompostierbar - aus natürlich hellem Birkenholz, daher nicht gebleicht - splitterfrei dank maschineller Politur der Oberfläche ohne Zusätz...
Einweg-Messer Pure Holz; 16.5 cm (L); natur; 100 Stück / Packung Umweltschonender Messer aus natürlich hellem Birkenholz, daher nicht gebleicht. Die Einwegmesser sind biologisch abbaubar, kompostie...
Das Holzmesser ist aus Birkenholz gefertigt und dadurch sehr stabil. Dank des Materials ist das Holzmesser zu 100% aus nachwachsenden Rohstoffen und vollständig kompostierbar. Die Klinge verfügt üb...
Holz-Messer 160mm, lebensmittelecht, splitterfrei, umweltfreundlich Die umweltfreundliche Alternative zu Kunststoff-Besteck wird aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. Umweltfreundliches Einweg...
Das Holzmesser ist aus FSC®-zertifiziert Birkenholz gefertigt, wodurch es sowohl robust als auch umweltfreundlich ist. Dank des Materials ist das Einwegmesser zu 100% aus nachwachsenden Rohstoffen ...
Klinge mit speziellem Schliff sehr umweltfreundlich, 100 % kompostierbar in einer Spenderbox lebensmittelecht, Glas Gabel Symbol geschmacksneutral VE = 24x100 Stück Hinweis: Auf Anfrage sind auch d...
BIO-Nature Einweg-Messer aus Holz, lebensmittelecht, splitterfrei, umweltfreundlich Die umweltfreundliche Alternative zu Kunststoff-Besteck wird aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. Umweltfre...
Das Messer aus Birkenholz ist wachsbeschichtet und daher besonders glatt und sicher vor einer Absonderung unangenehmer Holzsplitter in das Lebensmittel. Das Holzmesser ist FSC®-zertifiziert und zu ...