| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-4837 Herst.-Nr.: HK-107096 EAN/GTIN: 9184837000011 |
| | |
|
| | |
| Dauerhaft verschließbare Versandtaschen aus strapazierfähiger Coex-Folie aus 100% Recyclingmaterial (100% rLDPE - PIR). Mit gerader Klappe zur Aufbewahrung und zum Schutz von Textilartikeln, Prospekten usw., daher ideal für den Internetversandhandel. Bei der Herstellung dieses COEX-Beutels werden mehrere Schichten miteinander kombiniert. Coex-Beutel haben eine deutlich höhere Festigkeit, Dichtheit und erhöhte Sicherheit im Vergleich zu herkömmlichen Beuteln. Sie bieten eine unkomplizierte Verschlussmöglichkeit durch den Adhäsionsverschluss und haben zudem einen Permanentverschluss. Sie sind ideal geeignet für den Versand von verschiedenen Textilien wie T-Shirts, Jacken, Socken und Decken sowie für Prospekte, Wertpapiere und Dokumente. - Strapazierfähige und dauerhaft verschließbare Versandtasche
- zu 100% aus Rezyklat (rLDPE) gefertigt
- Grösse 165x220mm mit 40mm Klappe
- mit selbstklebendem Permanentklebeverschluss
- Stärke: 50my
Vorteile und Eigenschaften: - geringes Eigengewicht
- Ideal zum Versenden von T-Shirts, Jacken, Socken, Decken, Handtücher sowie Prospekten, Wertpapieren und Dokumenten
- beschreibbar und mit Adressetiketten oder Dokumententaschen beklebbar
- maximale Sicherheit durch selbstklebenden Adhäsionsverschluss, unbefugtes Öffnen zerstört die Versandtasche
- einfache Handhabung und angenehme Haptik
- Verschmutzungen werden einfach feucht abgewischt
- reißfest und widerstandsfähig
- blickdicht - dank mehrschichtiger Coex-Folien
- spritzwasserfest
- Farbe: innen schwarz - außen weiß
|
| | |
| | | |
| | | |
| |