Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bambusgabeln Gabeln aus Bambus 17 cm umweltfreundlich, 100 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-5508
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     WX-66507
EAN/GTIN:
     8591199665078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bambusgabel
Einweg-Gabel
Einweggabel
Gabel (Einweg)
Bambus-Gabeln
Bambusbesteck bietet eine Reihe von Vorteilen gegenüber Holzbesteck. Es besitzt glattere Oberflächen für ein angenehmes Mundgefühl und behält seine Form auch bei Kontakt mit heißen Speisen. Die Messer sind schärfer und die Gabeln verfügen über spitzere Zinken, was das Aufnehmen von Speisen erleichtert. Somit verbessert Bambusbesteck das Esserlebnis hinsichtlich Komfort und Funktionalität.

Bambusbesteck ist eine umweltfreundliche Alternative zu Kunststoff-Besteck und wird aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt.

  • Umweltfreundliches Einwegbesteck aus Bambus
  • lebensmittelecht
  • 100 % recyclingfähig
  • Vorteil gegenüber Holzgabeln: glattere Oberflächen - somit kein raues Holzgefühl, Gabeln haben spitzere Zinken
  • Länge: ca. 170 mm
  • Breite: ca. 24 mm
  • Inhalt: 100 Stk.

Weitere Suchbegriffe: Holzgabel, einweggabel bambus, einweg gabel, GABEL, Bambusgabeln, Gastrobedarf, Besteck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0527* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,71*
€ 11,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,93*
€ 10,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,57*
€ 9,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,92*
€ 8,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,56*
€ 7,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,27*
€ 6,27
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-PACK
WX-66506
ab € 6,06*
Zubehör
1-PACK
WX-66508
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.