Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Imbisseinrichtung
>
Einweggeschirr
>
Einwegbesteck
>
Einweglöffel
>
Artikel
Bambuslöffel Löffel aus Bambus 17 cm umweltfreundlich, 100 Stk.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-5507
Hersteller:
1-PACK
Herst.-Nr.:
WX-66506
EAN/GTIN:
8591199665061
Suchbegriffe:
Bambuslöffel
Einweg-Löffel
Einweglöffel
Holz Löffel
Bambus-Löffel
Bambusbesteck bietet eine Reihe von Vorteilen gegenüber Holzbesteck. Es besitzt glattere Oberflächen für ein angenehmes Mundgefühl und behält seine Form auch bei Kontakt mit heißen Speisen. Die Messer sind schärfer und die Gabeln verfügen über spitzere Zinken, was das Aufnehmen von Speisen erleichtert. Somit verbessert Bambusbesteck das Esserlebnis hinsichtlich Komfort und Funktionalität.
Bambusbesteck ist eine umweltfreundliche Alternative zu Kunststoff-Besteck und wird aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt.
Umweltfreundliches Einwegbesteck aus Bambus
lebensmittelecht
Vorteil gegenüber Holzlöffel: glattere Oberflächen - somit kein raues Holzgefühl, Löffel verlieren beim Kontakt mit heißen Speißen nicht Ihre Form
100 % recyclingfähig
Länge: ca. 170 mm
Breite: ca. 32 mm
Inhalt: 100 Stk.
... >
Gastrobedarf
>
Einweggeschirr
>
Besteck
Weitere Suchbegriffe:
Löffel (Einweg)
,
löffel (einweg) bambus
,
einweg löffel
,
LÖFFEL
,
Gastrobedarf
,
Besteck
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,05*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0605* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,67*
€ 12,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,79*
€ 11,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,43*
€ 10,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,79*
€ 9,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,37*
€ 8,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,05*
€ 7,20
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bambusgabeln Gabeln aus Bambus 17 cm umweltfreundlich, 100 Stk.
1-PACK
WX-66507
ab € 5,40*
Zubehör
Bambusmesser Messer aus Bambus 17 cm umweltfreundlich, 100 Stk.
1-PACK
WX-66508
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen