Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Buffetartikel
>
Platte Gastronomie
>
Tortenplatte
>
Tortenunterlage
>
Artikel
BIONATURE Tortenunterlagen 'RECY' aus Pappe Ø22 cm, 100 Stk.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-5816
Hersteller:
VEPATIM
Herst.-Nr.:
WX-71622
EAN/GTIN:
8591199716220
Suchbegriffe:
Tortenscheibe
Tortenunterlage
BIONATURE 'Recy' Tortenunterlagen werden aus nachwachsenden Rohstoffen ohne jegliche Art von Folienbeschichtungen hergestellt. Somit tragen BIONATURE Tortenunterlagen dazu bei, die Umweltziele der EU zu erreichen: Mehr Recycling, weniger Müll!
BIONATURE 'Recy' Tortenunterlagen aus Recycling-Papier sind nur für trockene und nicht fettende Lebensmitel geeignet.
Einweg-Tortenunterlagen aus Recycling Pappe
Größe: rund Ø 22 cm
Farbe: weiß
Material: Recycling Papier
Nur für trockene und nicht fettende Lebensmittel geeignet
Aus EU-Produktion (keine Importware)
Hygienepack: zu je 100 Stk. Unterverpackt
Inhalt: 100 Stk.
... >
Gastrobedarf
>
Bäckerei-Konditorei
>
Tortenunterlagen
Weitere Suchbegriffe:
TORTENUNTERLAGEN
,
BIONATURE
,
Gastrobedarf
,
Bäckerei-Konditorei
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 10,40*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,104* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,90*
€ 18,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,57*
€ 18,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,36*
€ 15,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,66*
€ 15,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,59*
€ 14,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,40*
€ 12,38
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rollenwellpappe, Wellpappe auf Rolle, 50cm x 70m, B-Welle
VEPATIM
WP-050-070
ab € 14,46*
Sonstiges
Spitzkerzen 245 mm, 8 Stunden Brenndauer, dunkelgrün, 10 Stk.
VEPATIM
WX-31106
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen