Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packseide Seidenpapier recycling Format 50 x 75cm, 25 g/m2 - 10 KG, 1000 Bögen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-591
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     SN-16262
EAN/GTIN:
     9180591000014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hutpackpapier
Industrie-Seidenpapier
Juwelierseiden
Packseide
Recycling-Packseide in Bögen zu 50 x 75cm - ca. 10kg
Packseide aus 100% recycelbaren Material eignet sich optimal zum Umhüllen, Auspolstern oder auch zum Zwischenlegen. Die einzelnen Bögen lassen sich bequem entnehmen und gewährleisten so ein angenehmes arbeiten.
  • Flexibel und anschmiegsam
  • Schützt und polstert Gläser, Porzellan und Keramik
  • Ideal als Zwischenlage und zum Ausstopfen von kratzempfindlichen Oberflächen
  • Hergestellt aus 100 % Recyclingmaterial
  • Papiergewicht: ca. 25gr./m2
  • Inhalt: 10 kg - ca. 1000 Bögen
  • Farbe: kann je nach Charge bräunlich oder gräulich sein (Produktbild kann abweichen)
Weitere Suchbegriffe: Packseidenpapier, Seiden-Packpapier, Seidenpackpapier, packseide 50x75cm, industrie seidenpapier, juwelierseide 500 x 750, PACKSEIDE, Packpapier/Packseide, In, Bögen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 9 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1-PACK
ABR-PB104-050X100
ab € 13,36*
Sonstiges
1-PACK
MC-OPP-909-NN-50-BRN
ab € 3,90*
Sonstiges
1-PACK
MC-OPP-919-50-VORGLA
ab € 0,64*
Sonstiges
1-PACK
KA_225_150_075_T21C
ab € 0,19*
Sonstiges
1-PACK
KA_280_180_140_T21C
ab € 0,27*
Sonstiges
1-PACK
KA_305_215_220_T21C
ab € 0,49*
Sonstiges
1-PACK
PAPIER_13
ab € 11,18*
Sonstiges
1-PACK
WX-72431
ab € 16,10*
Sonstiges
1-PACK
HK-800687
ab € 32,66*
Sonstiges
1-PACK
MB-1301_BRAUN
ab € 0,16*
Sonstiges
1-PACK
MB-1302_WEISS
ab € 0,18*
Sonstiges
1-PACK
MB-1305_BRAUN
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.