Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Folien, Beutel, Säcke
>
Verpackungsfolie
>
Luftpolsterfolie
>
Artikel
1-PACK BubbleStar Luftpolsterfolie 50cm x 100m, 2-lagig
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-1257
Hersteller:
1-PACK
Herst.-Nr.:
ABR-PB104-050X100
EAN/GTIN:
9181257000010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
1-PACK BubbleStar Luftpolsterfolie 50cm x 100m, 2-lagig
Klassische Luftpolsterfolie in 2-lagiger Ausführung
Polyethylen Folie
Material: 100% LDPE
hergestellt aus 100% Neugranulat ohne Zusatz von Regeneraten
2-lagige Ausführung
auf Rolle mit einer Länge von 100 meter
transparent
Noppenhöhe 3-4mm, Noppendurchmesser ca. 10mm
Stärke: ca. 50 my
Idealer Schutz für empfindliche Güter gegen Zerkratzen
Umhüllt und Schützt Ihre Güter und dämpft Stöße
Heißsiegelfähig, ermöglicht die Herstellung von Beutel und Hüllen
... >
Verpackungsmaterial
>
Luftpolsterfolie
>
2-schichtige Folie
Weitere Suchbegriffe:
großnoppen-luftpolsterfolie
,
LUFTPOLSTERFOLIE
,
2-schichtige
,
Folie
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 21,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1-PACK BubbleStar Luftpolsterfolie 100cm x 100m, 2-lagig
1-PACK
ABR-PB104-100X100
€ 36,78*
Sonstiges
1-PACK BubbleStar Luftpolsterfolie 30cm x 100m, 2-lagig
1-PACK
ABR-PB104-030X100
€ 17,38*
Sonstiges
1-PACK Packband Klebeband OPP-909NN, 50 mm x 66 m, Low Noise braun
1-PACK
MC-OPP-909-NN-50-BRN
€ 1,01*
Sonstiges
1-PACK Packband Klebeband OPP-919NN, 50mmx66m, rot mit Aufdruck VORSICHT GLAS
1-PACK
MC-OPP-919-50-VORGLA
€ 1,13*
Sonstiges
DOCUFIX Dokumententaschen *Lieferschein/Rechnung*, DIN Lang 240x115mm, 250 Stk.
VEPATIM
VP-DO-202
€ 0,04958*
Sonstiges
Faltkarton 150x150x100mm 1-wellig braun
VEPATIM
KA_150_150_100_T21C
€ 0,63*
Sonstiges
Faltkarton 230x150x150mm 1-wellig Dickwelle braun
VEPATIM
KA_230_150_150_T21C
€ 0,89*
Sonstiges
Faltkarton 350x250x(100)-150mm mit variabler Höhe 1-wellig Dickwelle braun
VEPATIM
KA_350_250_150_T21C
€ 1,15*
Sonstiges
Faltkarton 400x250x150mm 1-wellig, braun
VEPATIM
KA_400_250_150_1
€ 1,40*
Sonstiges
FLO-PAK GREEN Verpackungschips, 500 liter
FLO-PAK
FL-500S_GREEN
€ 25,55*
Sonstiges
Packband Klebeband 50mmx66m, Low Noise, transparent
1-PACK
BR-18470-0
€ 0,95*
Sonstiges
Stretchfolie Handwickelfolie 500mm, 20my, 200meter Länge, transparent
VEPATIM
STR002
€ 8,05*
Sonstiges
Versandkarton 235x155x46 schnelle Aufrichtung mit Steckverschluss Maxibrief und Warensendung Din A5 braun
VEPATIM
MB-1301_BRAUN
€ 0,61*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.