Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkarton 1200x400x(100)-200mm mit variabler Höhe 2-wellig braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-593
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     KA_1190_400_200_32BC
EAN/GTIN:
     9180593000012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Faltkarton 1200x400x(100)-200mm mit VARIABLER HÖHE, 2wellig

  • Größe: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 1200x400x200mm*
  • Dieser Karton hat eine ZWISCHENRILLUNG, die verschiedene AUFBAUHÖHEN ermöglicht:
    • HÖHE 100mm - entspricht 1200mm x 400mm x 100mm
    • HÖHE 200mm - entspricht 1200mm x 400mm x 200mm(= Originalgrösse)
  • stabil und robust dank 2welliger Kartonqualität
  • Qualität: 2wellig - Materialstärke ca. 6mm
  • Die Kartonagen werden platzsparend geliefert und sind mit einem Handgriff zusammengestellt
  • Farbe: braun
* Die Grösse wird wenige mm unter Maß produziert, da sich beim Beladen oder durch hohe Luftfeuchtigkeit die Kartons noch etwas ausdehnen können. Das könnte sonst u.U. zu Problemen (SPERRGUT Aufschlag etc.) bei Höchstmaßen div. Versender führen.

Kartons mit variabler Höhe:
Dieser Karton mit variabler Höhe hat eine oder mehrere Zusatzrillungen, somit können Sie den Karton in verschiedenen Aufbauhöhen verwenden.

Um eine alternative Aufbauhöhe nutzen zu können, müssen Sie den Karton nur an den 4 Ecken bis zur gewünschten Höhenrillung einschneiden (siehe rote Punkte) - FERTIG!
Nun können Sie die Deckellaschen in der gewünschten Höhe umklappen.

Zum Einschneiden an den 4 Ecken verwenden Sie am besten ein Schneidemesser (Cutter).
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 3,562* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 112,33*
€ 133,6727
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,94*
€ 112,9786
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,08*
€ 108,3852
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,09*
€ 97,6871
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,24*
€ 84,7756
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1-PACK
KA_985_585_585_K2S
ab € 24,16*
Sonstiges
1-PACK
KA_1180_580_580_32BC
ab € 21,26*
Sonstiges
1-PACK
KA_400_250_150_1
ab € 0,50*
Sonstiges
1-PACK
KA_430_305_220_T21C
ab € 0,70*
Sonstiges
1-PACK
KA_490_100_690_T21C
ab € 1,34*
Sonstiges
1-PACK
KA_490_290_200_T21C
ab € 0,94*
Sonstiges
1-PACK
KA_590_150_785_32BC
ab € 2,23*
Sonstiges
1-PACK
KA_590_200_200_T21C
ab € 0,51*
Sonstiges
1-PACK
KA_590_390_290_32BC
ab € 1,91*
Sonstiges
1-PACK
KA_580_580_580_32BC
ab € 65,5701*
Sonstiges
1-PACK
KA_590_780_490_32BC
ab € 4,02*
Sonstiges
1-PACK
KA_890_350_350_2.3
ab € 3,38*
Sonstiges
1-PACK
PAPIER_11
ab € 11,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.