| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-5971 Herst.-Nr.: CP-030.03 EAN/GTIN: 4033657300304 |
| | |
|
| | |
| Extra starke Verpackung mit Sicherungslaschen braun mit den Abmessungen 352 x 232 x -102 mm hat einen Selbstklebeverschluss und einen integrierten Aufreißfaden. Geeignet für schwere Bücher, Bildbände, empfindliche Ersatzteile und vieles mehr - Außenmaß: 352 x 232 x -102 mm
- Innenmaß: 310 x 220 x -92 mm
- Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden
- Extra stabil durch doppelte Materiallagen
- Zusätzliche Sicherungslasche sichert schweres Packgut und verhindert seitliche Entnahme
- Variable Packhöhe bis 92 mm
- Zusätzliche Sicherungslaschen
- Passend für: A4
- Gewicht: 173,6 g
- Farbe: braun
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, Aktenkarton, Ordner Versandbox, Ordnerbox, Ordnerkarton, Ordnerversandbox, Ordnerversandkarton, Wellpapp Ordner Versandbox, Wellpapp Ordnerversandbox, Wellpappe Ordner Versandbox, Wellpappe Ordnerversandbox, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, colompac wickelverpackung, kreuzverpackung, buchverpackung 310 x 220, ROBUSTE, Universal, Bücherversand, CP, 030 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 40 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,73* | € 3,55* | | | | | | | | 5 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 17,74* | € 36,23* | | | | Lager 2607 | 8 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 16,37* | € 41,75* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 19,22* | € 64,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2607 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,8185* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2607 | | Versand: Lager 2607 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 59,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2607 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|