| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 424-7213003 Herst.-Nr.: CP 30.03 EAN/GTIN: 4251684754857 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ColomPac CP 30.03 Wellpappe Ordnerverpackung 310 x 220 x -92 mm (Innenmaß) m Außenmaß: 352 x 232 x -102 mm Format: 1 DIN A4 Ordner Ausführung: Mittig zu befüllen Material: 1.20 B Wellpappe Farbe: Braun Verschluss: Selbstklebestreifen + 2 Safetyflap Ausstattung: Aufreißfaden Stück pro Bündel: 20 Stück pro Palette: 1260 So sicher wie ein Karton aber schneller zu verpacken: Buchverpackung mit seitlichem Safetyflap! Starke Wellpappe schützt Ihr Produkt Zusätzlich stabilisieren 2 selbstklebende Streifen rechts und links das Packstück und schützen vor Diebstahl-Eingriff. Schneller Selbstklebeverschluss und komfortabler Aufreißfaden Die variable Packhöhe ermöglicht die Verwendung derselben Universalverpackung für verschiedene Anzahl Bücher, Produkte etc... Umlaufender Kantenschutz Buchverpackungen sind die optimale Verpackung für Kataloge, Zeitschriften, Prospekte, Ersatzteile, EDV-Komponenten, Kabel, und vieles mehr. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Aufreißfaden | DIN-Format: | DIN A4 | Druck: | Unbedruckt | Eigenschaften: | Selbstklebend | Farbe: | Innen | Form: | Versandtasche | Material: | Wellpappe | Qualität: | 1-wellig | Verschluss: | Selbstklebestreifen | Länge: | 70.00 | Breite: | 26.00 | Höhe: | 0.70 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, Aktenkarton, Ordner Versandbox, Ordnerbox, Ordnerkarton, Ordnerversandbox, Ordnerversandkarton, Wellpapp Ordner Versandbox, Wellpapp Ordnerversandbox, Wellpappe Ordner Versandbox, Wellpappe Ordnerversandbox, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, colompac wickelverpackung, kreuzverpackung, buchverpackung 310 x 220, ColomPac CP 30.03 Wellpappe Ordnerverpackung 310 x 220 x -92 mm (Innenmaß) mittig zu befüllen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 17,65* | € 34,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 16,50* | € 42,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 424 | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 17,29* | € 58,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 14,48* | € 66,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 424 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,8645* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 424 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 424 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 424 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|