Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUFIX Tiefkühlsäcke Haushaltsäcke mit Zipp, 1liter 3liter und 6liter, 15 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-6661
Hersteller:
     Alufix
Herst.-Nr.:
     AF-ZIPPMIXUNI
EAN/GTIN:
     9001376102375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefrierbeutel
Tiefkühlbeutel
Tiefkühlsäcke
gefrierbeutel 1l
ALUFIX Tiefkühl- und Haushaltsäcke.
  • Einfache Entnahme durch praktische Faltschachtel
  • Ideal für Aufbewahrung im Gefrierfach oder Gefriertruhe
  • praktischer Schiebeverschluss
  • mit Beschriftungsfeld und Aufdruck 'ALUFIX - ZIP-FIX'
  • Stärke: 45my
  • Material: LDPE
  • Maße: 1 Liter (208 x 145 + 30mm), 3 Liter (270 x 235 + 30mm), 6 Liter (280 x 400 mm)
  • Inhalt: 7x1 Liter, 5x3 Liter, 3x6 Liter Tiefkühlsäcke
Weitere Suchbegriffe: gefrierbeutel, TIEFKÜHLSÄCKE, Gastrobedarf, Gastroverpackungen, Imbiss, Verpackungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 0,17734* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,21*
€ 6,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,45*
€ 4,11
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,29*
€ 3,92
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,66*
€ 3,17
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.