Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Gastro-Vakuumiermaschine
>
Vakuumbeutel
>
Artikel
Siegelrandbeutel Vakuumbeutel PA/PE 250 x 300 mm transparent 90 my, 1000 Stk.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-6743
Hersteller:
VEPATIM
Herst.-Nr.:
DM-12792530
EAN/GTIN:
4061843891749
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PA/PE-Beutel
Siegelrand Beutel
Siegelrandbeutel
Vakuum Beutel
Vakuumbeutel (auch Siegelrandbeutel genannt) sind optimal als Verpackungen von leicht verderblichen Lebensmitteln wie Fleisch oder Käse geeignet.
Diese Folie besteht aus einzelnen Schichten aus unterschiedlichen Polymerarten (Polyamid und Polyethylen), durch wird eine hohe mechanische Haltbarkeit erreicht. Polyamid ist als Sauerstoffbarriere sowie für die Ausformung der Folienverpackung notwendig. Polyethylen wirkt als Wasserdampfbarriere, Siegelschicht und als Stabilisator der Verpackung.
Größe: 250 x 300 mm
Folienstärke: 90 my (70 my PE, 20 my PA)
lebensmittelecht
lange Haltbarkeit, ansprechendes Aussehen der Ware
hervorragende Schrumpfeigenschaften
geringe Sauerstoff- und Wasserdampfdurchlässigkeit
gute Siegeleigenschaft
hohe Durchstoßfestigkeit
geeignet zur Verwendung auf allen herkömmlichen Verpackungsmaschinen
Inhalt: 1000 Stk.
Das Produktfoto dient als Beispiel für die Verwendungsmöglichkeit des Vakuumbeutels. Lebensmittel sind NICHT im Lieferumfang enthalten!
Wichtiger Hinweis:
Diese Siegelrandbeutel sind für GASTRO-Profigeräte geeignet. Diese Beutel sind
nicht passend
bei Geräten bei denen zwingend "goffierte – gerippte" Beutel verwendet werden müssen! Bitte prüfen Sie vor dem Kauf um Reklamationen zu vermeiden.
... >
Gastrobedarf
>
Beutel und Säcke
>
Vacuumbeutel
... >
Verpackungsmaterial
>
Beutel
>
Vakuumbeutel
Weitere Suchbegriffe:
Vakuumbeutel
,
Vakuumier-Beutel
,
Vakuumierbeutel
,
Vakuumrolle
,
vakuumierbeutel 250 x 300mm
,
pa pe beutel
,
vakuumierbeutel 30cm
,
Gastrobedarf
,
Beutel
,
Säcke
,
Vacuumbeutel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 66,34*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,06634* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 109,61*
€ 130,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 108,89*
€ 129,58
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 85,41*
€ 101,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,94*
€ 95,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,68*
€ 93,63
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,34*
€ 78,94
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siegelrandbeutel Vakuumbeutel PA/PE 100 x 150 mm transparent 90 my, 2000 Stk.
VEPATIM
DM-12791015
ab € 26,53*
Zubehör
Siegelrandbeutel Vakuumbeutel PA/PE 100 x 200 mm transparent 90 my, 1000 Stk.
VEPATIM
DM-12791020
ab € 17,71*
Zubehör
Siegelrandbeutel Vakuumbeutel PA/PE 125 x 160 mm transparent 90 my, 2000 Stk.
VEPATIM
DM-12791216
ab € 35,21*
Zubehör
Siegelrandbeutel Vakuumbeutel PA/PE 130 x 300 mm transparent 90 my, 2000 Stk.
VEPATIM
DM-12791330
ab € 34,33*
Zubehör
Siegelrandbeutel Vakuumbeutel PA/PE 135 x 180 mm transparent 90 my, 2000 Stk.
VEPATIM
DM-12791318
ab € 42,80*
Zubehör
Siegelrandbeutel Vakuumbeutel PA/PE 150 x 200 mm transparent 90 my, 1000 Stk.
VEPATIM
DM-12791520
ab € 26,43*
Zubehör
Siegelrandbeutel Vakuumbeutel PA/PE 150 x 250 mm transparent 90 my, 1000 Stk.
VEPATIM
DM-12791525
ab € 33,07*
Zubehör
Siegelrandbeutel Vakuumbeutel PA/PE 150 x 300 mm transparent 90 my, 1000 Stk.
VEPATIM
DM-12791530
ab € 39,74*
Zubehör
Siegelrandbeutel Vakuumbeutel PA/PE 160 x 260 mm transparent 90 my, 1000 Stk.
VEPATIM
DM-12791626
ab € 36,69*
Zubehör
Siegelrandbeutel Vakuumbeutel PA/PE 165 x 220 mm transparent 90 my, 1000 Stk.
VEPATIM
DM-12791622
ab € 32,00*
Zubehör
Siegelrandbeutel Vakuumbeutel PA/PE 180 x 250 mm transparent 90 my, 1000 Stk.
VEPATIM
DM-12791825
ab € 39,73*
Zubehör
Siegelrandbeutel Vakuumbeutel PA/PE 180 x 280 mm transparent 90 my, 1000 Stk.
VEPATIM
DM-12791828
ab € 44,43*
Zubehör
Siegelrandbeutel Vakuumbeutel PA/PE 200 x 200 mm transparent 90 my, 1000 Stk.
VEPATIM
DM-12792020
ab € 35,28*
Zubehör
Siegelrandbeutel Vakuumbeutel PA/PE 200 x 250 mm transparent 90 my, 1000 Stk.
VEPATIM
DM-12792025
ab € 44,11*
Zubehör
Siegelrandbeutel Vakuumbeutel PA/PE 200 x 270 mm transparent 90 my, 1000 Stk.
VEPATIM
DM-12792027
ab € 47,84*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen