Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkarton 350x250x(100)-150mm mit variabler Höhe 1-wellig Dickwelle braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-704
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     KA_350_250_150_T21C
EAN/GTIN:
     9180704000016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Faltkarton 350x250x(100)-150mm VARIABLE HÖHE, 1wellig DICKWELLE

  • Größe: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 350x250x150mm
  • Dieser Karton hat eine ZWISCHENRILLUNG, die verschiedene AUFBAUHÖHEN ermöglicht:
    • HÖHE 100mm - entspricht 350mm x 250mm x 100mm
    • HÖHE 150mm - entspricht 350mm x 250mm x 150mm(= Originalgrösse)
  • Qualität: 1wellig 3,5 bis 4mm Welle
  • bis zu 30kg belastbar
  • Die Kartonagen werden platzsparend geliefert und sind mit einem Handgriff zusammengestellt
  • Farbe: braun


Kartons mit variabler Höhe:
Dieser Karton mit variabler Höhe hat eine oder mehrere Zusatzrillungen, somit können Sie den Karton in verschiedenen Aufbauhöhen verwenden.

Um eine alternative Aufbauhöhe nutzen zu können, müssen Sie den Karton nur an den 4 Ecken bis zur gewünschten Höhenrillung einschneiden (siehe rote Punkte) - FERTIG!
Nun können Sie die Deckellaschen in der gewünschten Höhe umklappen.

Zum Einschneiden an den 4 Ecken verwenden Sie am besten ein Schneidemesser (Cutter).
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1-PACK
ABR-PB104-050X100
ab € 13,33*
Sonstiges
1-PACK
KA_150_150_100_T21C
ab € 0,18*
Sonstiges
1-PACK
KA_200_200_200_T21C
ab € 0,29*
Sonstiges
1-PACK
KA_230_150_150_T21C
ab € 0,24*
Sonstiges
1-PACK
KA_280_180_140_T21C
ab € 0,28*
Sonstiges
1-PACK
KA_300_200_135_T21C
ab € 0,34*
Sonstiges
1-PACK
KA_350_200_090_T21C
ab € 0,39*
Sonstiges
1-PACK
KA_250_350_350_T21C
ab € 0,59*
Sonstiges
1-PACK
KA_400_250_150_1
ab € 0,50*
Sonstiges
1-PACK
KA_430_305_220_T21C
ab € 0,70*
Sonstiges
1-PACK
KA_490_290_200_T21C
ab € 0,94*
Sonstiges
1-PACK
KA_595_395_300_T21C
ab € 1,42*
Sonstiges
1-PACK
MB-1301_BRAUN
ab € 0,16*
Sonstiges
1-PACK
MB-1305_BRAUN
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.