| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2607D-7631 Herst.-Nr.: OE-89741 EAN/GTIN: 9002222189748 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Format: C6/5
- Grösse: 114 x 229 mm
- Qualität: 80 gr/m2
- Verschlussart: Haftstreifen
- Farbe: weiß
- ohne Fenster
- Inhalt: 50 Stk.
- Innendruck: Classic grau
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C6/5, C6/5 Briefumschlag, DIN lang+, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, briefumschlag din lang ohne fenster sk weiß 80 g, briefumschlag c5/6, briefumschläge c5/6 ohne fenster, KUVERT, ÖKI |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |