| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-7633 Herst.-Nr.: OE-43538 EAN/GTIN: 9002222143535 |
| |
|
| | |
| - Format: C5/6
- Grösse: 110 x 220 mm
- Qualität: 80 gr/m2
- Verschlussart: Selbstklebend
- Farbe: weiß
- Fenster links 45x90mm
- Inhalt: 100 Stk.
- Innendruck: Classic grau
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, Sicherheitsbriefumschlag, Sicherheitsumschlag, briefumschlag din lang mf 80g hk weiß, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 haftklebung, KUVERT, ÖKI |
| | |
| |