Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIO Domdeckel mit Loch zu Becher 200+250 ml Ø 76mm Bio-Kunststoff (PLA), 50 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-7975
Hersteller:
     VEPATIM
Herst.-Nr.:
     PCV-10063
EAN/GTIN:
     9187975000011
Suchbegriffe:
Domdeckel
domdeckel
  • Domdeckel mit Halmloch
  • Passend für Becher mit ca. 76mm Verschlußdurchmesser
  • Material: PLA
  • Lebensmittelecht
  • Stabil und passgenau
  • Auslaufsicher (schnappt fest zu)
  • Inhalt: 50 Stk.


Infos zum Biokunststoff PLA:
PLA ist ein Biokunststoff (Bioplastik) auf Basis nachwachsender Rohstoffe und ist somit 100% Erdölfrei. PLA ist biokompatibel und kompostierbar und hat keinen negativen Einfluss auf Lebewesen in seiner Umgebung.
Weitere Suchbegriffe: BIO, DOMDECKEL, Gastrobedarf, BIO-, BIO-Kunststoffbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0858* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,28*
€ 8,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,29*
€ 7,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,91*
€ 7,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,51*
€ 6,56
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,33*
€ 6,34
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,29*
€ 5,11
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VEPATIM
PCV-N146
ab € 4,56*
Zubehör
VEPATIM
PCV-N197
ab € 5,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.