Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Imbisseinrichtung
>
Einweggeschirr
>
Einwegbecher
>
Ausschankbecher
>
Artikel
BIO Trinkbecher 250 ml mit Eichstrich Ø 76 mm Bio-Kunststoff PLA 50 Stk.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-7982
Hersteller:
1-PACK
Herst.-Nr.:
PCV-N197
EAN/GTIN:
7611243334895
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
Trinkbecher aus Biokunststoff (PLA)
Ihr Einsatzgebiet erstreckt sich vom Gastronomie-, Catering und Imbissbereich bis zur privaten Gartenparty.
Füllinhalt: 250 ml
mit Eichstrich bei 250 ml
Durchmesser ca. 76 mm
Hergestellt aus Biokunststoff (PLA)
Biokompatibel und kompostierbar - dieses Produkt hat keinen negativen Einfluss auf Lebewesen in seiner Umgebung
mit Aufdruck '100% Klimaneutral und zu 100% aus erneuerbaren Rohstoffen' sowie Naturesse-Symbol und Entsorgungshinweis
Farbe: transparent
Hygienepack: zu je 50 Stk. unterverpackt
Inhalt: 50 Stk.
Infos zum Biokunststoff PLA:
PLA ist ein Biokunststoff (Bioplastik) auf Basis nachwachsender Rohstoffe und ist somit 100% Erdölfrei. PLA ist biokompatibel und kompostierbar und hat keinen negativen Einfluss auf Lebewesen in seiner Umgebung.
... >
Einweggeschirr
>
BIO-Einweggeschirr
>
BIO-Kunststoffbecher
... >
Einweggeschirr
>
Trinkbecher
>
Transparente Becher
Weitere Suchbegriffe:
Kaltgetränkebecher
,
ausschankbecher pla
,
ausschankbecher
,
ausschankbecher 250ml
,
BIO
,
TRINKBECHER
,
Gastrobedarf
,
BIO-
,
BIO-Kunststoffbecher
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,86*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1172* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,09*
€ 12,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,36*
€ 11,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,20*
€ 9,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,68*
€ 9,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,31*
€ 8,70
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,86*
€ 6,97
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BIO Deckel flach mit Loch zu Becher Ø 76 mm Bio-Kunststoff (PLA) 50 Stk.
1-PACK
PCV-10379
ab € 2,53*
Zubehör
BIO Domdeckel mit Loch zu Becher 200+250 ml Ø 76mm Bio-Kunststoff (PLA) 50 Stk.
1-PACK
PCV-10063
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen