Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierschiffchen weiß, 25 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-8259
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     WX-68211
EAN/GTIN:
     8591199682112
Suchbegriffe:
Kochmütze Schiffchen
Kochschiffchen
Schiffchenmütze
kochmütze schiffchen papier
  • Material: Papier
  • Länge: 27,5 cm
  • Breite: 8,5 cm
  • Flächengewicht: 70g/m²
  • Farbe: weiß
  • Inhalt: 25 Stk.


Weitere Suchbegriffe: kochmütze schiffchen, PAPIERSCHIFFCHEN, Hygiene, Kochmützen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0736* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,81*
€ 4,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,47*
€ 4,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,36*
€ 2,81
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,84*
€ 2,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.