Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Folien, Beutel, Säcke
>
Beutel
>
Flachbeutel
>
Artikel
Flachbeutel 150 x 300 mm, 50my, transparent, 100 Stk.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-868
Hersteller:
VEPATIM
Herst.-Nr.:
DM-10031530
EAN/GTIN:
9180868000013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PE-Beutel
PP-Beutel
Vielseitige Verwendung (zB: Ersatzteile, Textilien, Muster, Dokumentationen, Kleinmaterialien)
Mögliche Verschlussarten: Schweißen, Klammern, Kleben
starke und widerstandsfähige 50my PE-Folie
Transparent
Lebensmittelecht
Inhalt: 100 Stk.
Das Produktbild ist symbolhaft und kann vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Genereller Hinweis zu Folienprodukten: Je nach Charge können dreieckige Pfeilsymbole mit einer zweistelligen Zahlenkombination und/oder Buchstabenabkürzung aufgedruckt sein, diese kennzeichnen das Material bzw. die Wiederverwendbarkeit des Materials innerhalb des Recyclingkreislaufs.
Bedeutung: 01=PET (Polyethylen-Therefthalat), 02=PE-HD Polyethylen high density), 03=PVC (Polyvinylchlorid), 04=PE-LD (Polyethylen low density), 05=PP (Polypropylen), 06=PS (Polystyrol)
... >
Verpackungsmaterial
>
Säcke
>
Flachbeutel
... >
Verpackungsmaterial
>
Beutel
>
Flachbeutel
... >
Gastrobedarf
>
Beutel und Säcke
>
Flachbeutel
Weitere Suchbegriffe:
flachbeutel 150 x 300 mm
,
pe-beutel
,
pe-beutel 50µ
,
FLACHBEUTEL
,
Gastrobedarf
,
Beutel
,
Säcke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,11*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0211* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,04*
€ 6,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,73*
€ 4,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,08*
€ 3,67
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,68*
€ 3,19
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 2,60*
€ 3,09
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Profi-Cutter, Stahl, Kunststoff, Klingenbreite 18 mm, rot
ALCO Albert
122
ab € 0,83*
Sonstiges
Beutel-Verschließer Beutelverschlussmaschine T5 mit Schneidevorrichtung
1-PACK
DM-79010005
ab € 13,09*
Sonstiges
Flachbeutel 100 x 200 mm, 50my, transparent, 100 Stk.
VEPATIM
DM-10031020
ab € 1,18*
Sonstiges
Kantenschutzecken mit Dorn, 40x40mm, 100 Stk.
VEPATIM
DM-65400015-MD_100
ab € 2,08*
Sonstiges
Schlauchfolie 300mm breit, 25my, dünn, transparent, 500 lfm.
VEPATIM
HK-800687
ab € 32,79*
Sonstiges
Versandhülsen 1170x180x150, 2-wellig braun
VEPATIM
KA_180_150_1170_32BC
ab € 1,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen