Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Folien, Beutel, Säcke
>
Beutel
>
Flachbeutel
>
Artikel
Flachbeutel 400 x 600 mm, 25my, transparent, 100 Stk.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-878
Hersteller:
VEPATIM
Herst.-Nr.:
DM-10014060
EAN/GTIN:
9180878000010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PE-Beutel
PP-Beutel
Vielseitige Verwendung (zB: Ersatzteile, Textilien, Muster, Dokumentationen, Kleinmaterialien)
Mögliche Verschlussarten: Schweißen, Klammern, Kleben
25my starke PE-Folie
Transparent
Lebensmittelecht
Inhalt: 100 Stk.
Das Produktbild ist symbolhaft und kann vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Genereller Hinweis zu Folienprodukten: Je nach Charge können dreieckige Pfeilsymbole mit einer zweistelligen Zahlenkombination und/oder Buchstabenabkürzung aufgedruckt sein, diese kennzeichnen das Material bzw. die Wiederverwendbarkeit des Materials innerhalb des Recyclingkreislaufs.
Bedeutung: 01=PET (Polyethylen-Therefthalat), 02=PE-HD Polyethylen high density), 03=PVC (Polyvinylchlorid), 04=PE-LD (Polyethylen low density), 05=PP (Polypropylen), 06=PS (Polystyrol)
... >
Verpackungsmaterial
>
Säcke
>
Flachbeutel
... >
Verpackungsmaterial
>
Beutel
>
Flachbeutel
... >
Gastrobedarf
>
Beutel und Säcke
>
Flachbeutel
Weitere Suchbegriffe:
pp-beutel 100 stück
,
pe-beutel
,
FLACHBEUTEL
,
Gastrobedarf
,
Beutel
,
Säcke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 0,0944*
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0944*
€ 0,11234
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0794*
€ 0,09449
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0715*
€ 0,08509
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0682*
€ 0,08116
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,065*
€ 0,07735
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,064*
€ 0,07616
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0597*
€ 0,07104
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0491*
€ 0,05843
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Druckverschlussbeutel 60 x 80 mm, mit Stempelfeld, 100 Stk.
VEPATIM
HK-102.011_STF
€ 0,0199*
Sonstiges
Faltkarton 300x200x135mm 1-wellig Dickwelle braun
VEPATIM
KA_300_200_135_T21C
€ 0,96*
Sonstiges
Faltkarton 430x305x(135)-220mm mit variabler Höhe 1-wellig Dickwelle braun Din A3
VEPATIM
KA_430_305_220_T21C
€ 1,90*
Sonstiges
Flachbeutel 250 x 400 mm, 25my, transparent, 100 Stk.
VEPATIM
DM-10012540
€ 0,0411*
Sonstiges
Flachbeutel 300 x 400 mm, 25my, transparent, 100 Stk.
VEPATIM
DM-10013040
€ 0,0621*
Sonstiges
Flachbeutel 300 x 500 mm, 25my, transparent, 100 Stk.
VEPATIM
DM-10013050
€ 0,0593*
Sonstiges
Flachbeutel 350 x 450 mm, 25my, transparent, 100 Stk.
VEPATIM
DM-10013545
€ 0,0805*
Sonstiges
Flachsack 700 x 1100 mm transparent, 40my, 25 Stk.
VEPATIM
PLO-AG-892
€ 0,2618*
Sonstiges
Flachsäcke 480 x 880 mm, LDPE transparent, 100 my
VEPATIM
HN-804590RWA
€ 1,15*
Sonstiges
Versandkarton 343x250x49mm schnelle Aufrichtung mit Steckverschluss Maxibrief und Warensendung braun
VEPATIM
MB-1305_BRAUN
€ 0,85*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.