Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Folien, Beutel, Säcke
>
Beutel
>
Flachbeutel
>
Artikel
Flachbeutel 300 x 500 mm, 25my, transparent, 100 Stk.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-880
Hersteller:
1-PACK
Herst.-Nr.:
DM-10013050
EAN/GTIN:
9180880000015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PE-Beutel
PP-Beutel
Vielseitige Verwendung (zB: Ersatzteile, Textilien, Muster, Dokumentationen, Kleinmaterialien)
Mögliche Verschlussarten: Schweißen, Klammern, Kleben
25my starke PE-Folie
Transparent
Lebensmittelecht
Inhalt: 100 Stk.
Das Produktbild ist symbolhaft und kann vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Genereller Hinweis zu Folienprodukten: Je nach Charge können dreieckige Pfeilsymbole mit einer zweistelligen Zahlenkombination und/oder Buchstabenabkürzung aufgedruckt sein, diese kennzeichnen das Material bzw. die Wiederverwendbarkeit des Materials innerhalb des Recyclingkreislaufs.
Bedeutung: 01=PET (Polyethylen-Therefthalat), 02=PE-HD Polyethylen high density), 03=PVC (Polyvinylchlorid), 04=PE-LD (Polyethylen low density), 05=PP (Polypropylen), 06=PS (Polystyrol)
... >
Verpackungsmaterial
>
Säcke
>
Flachbeutel
... >
Verpackungsmaterial
>
Beutel
>
Flachbeutel
... >
Gastrobedarf
>
Beutel und Säcke
>
Flachbeutel
Weitere Suchbegriffe:
pe-beutel 300x500 mm
,
pe-beutel
,
pe-beutel 25µ
,
FLACHBEUTEL
,
Gastrobedarf
,
Beutel
,
Säcke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,01*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0301* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,96*
€ 7,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,85*
€ 5,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,34*
€ 5,16
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 4,29*
€ 5,11
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,06*
€ 4,83
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,01*
€ 3,58
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faltkarton 300x200x135mm 1-wellig Dickwelle braun
1-PACK
KA_300_200_135_T21C
ab € 0,34*
Sonstiges
Faltkarton 350x250x(100)-150mm mit variabler Höhe 1-wellig Dickwelle braun
1-PACK
KA_350_250_150_T21C
ab € 0,40*
Sonstiges
Faltkarton 400x250x150mm 1-wellig, braun
1-PACK
KA_400_250_150_1
ab € 0,50*
Sonstiges
Faltkarton 430x305x(135)-220mm mit variabler Höhe 1-wellig Dickwelle braun Din A3
1-PACK
KA_430_305_220_T21C
ab € 0,70*
Sonstiges
Faltkarton 500x300x(300)-500mm mit variabler Höhe 2-wellig braun
1-PACK
KA_500_300_500_32BC
ab € 1,80*
Sonstiges
Flachbeutel 200 x 300 mm, 25my, transparent, 100 Stk.
1-PACK
DM-10012030
ab € 1,37*
Sonstiges
Flachbeutel 220 x 320 mm, 25my, transparent, 100 Stk.
1-PACK
HK-100.257
ab € 2,41*
Sonstiges
Flachbeutel 250 x 350 mm, 25my, transparent, 100 Stk.
1-PACK
DM-10012535
ab € 1,94*
Sonstiges
Flachbeutel 400 x 600 mm, 25my, transparent, 100 Stk.
1-PACK
DM-10014060
ab € 4,87*
Sonstiges
Flachsack 700 x 1100 mm transparent, 40my, 25 Stk.
1-PACK
PLO-AG-892
ab € 3,40*
Sonstiges
Klebeband Markierungsband tesa® 4124 PVC, Nachfolger von 4204, 12mmx66m, weiß
tesa
KLEBEBAND014_WEISS
ab € 0,89*
Sonstiges
Stülpdeckelkarton aus Wellpappe SMALL für Din A4, 305x215x50-(75)mm
1-PACK
VE-FPV-A4-050
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen