Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Ladenausstattung
>
Kasseneinrichtung
>
Registrierkasse
>
Kassenrollen
>
Thermorolle
>
Artikel
Thermo Kassenrollen Thermorollen Bonrollen Ø12/35 mm 57mm x 14m PAP, 10 Stk.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-8839
Hersteller:
1-PACK
Herst.-Nr.:
WX-96535
EAN/GTIN:
8591199965352
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Thermo-Bonrolle
Kerndurchmesser: 12mm
Durchmesser Rolle: 35mm
Breite: 57mm
Länge: 14m
Material: Papier
Inhalt: 10 Stk.
... >
Lager 2607
>
Gastrobedarf
>
Thermo-Bonrollen
Weitere Suchbegriffe:
Thermo-Bonrollen
,
Thermo-Kassenrollen
,
Thermobonrollen
,
Thermokassenrollen
,
Thermopapierrollen
,
Thermorolle
,
thermokassenrolle 57mmx14m
,
additionsrollen
,
additionsrollen 57mmx40m
,
THERMOBONROLLE
,
Thermo
,
Gastrobedarf
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,92*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,392* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,58*
€ 9,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,98*
€ 7,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,72*
€ 6,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,46*
€ 6,50
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,01*
€ 5,96
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,92*
€ 4,66
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen