Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefrierbeutel mit Verschlussclips 'S' 170 x 250 mm 1 Liter LDPE, 50 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-8876
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     WX-68861
EAN/GTIN:
     8591199688619
Suchbegriffe:
Gefrierbeutel
Tiefkühlbeutel
Tiefkühlsäcke
LDPE-Beutel
  • geschmacks- und geruchsneutral
  • fett- und wasserdicht
  • mit praktischen Beschriftungsfeldern
  • inkl. Verschlussclips gegen Geruchsübertragungen
  • Material: LDPE
  • Farbe: transparent-milchig
  • Grösse: 17 x 25 cm
  • Volumen: ca. 1 Liter
  • Inhalt: 50 Stk.
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, gefrierbeutel 1l 17x25cm, gefrierbeutel 1l, gefrierbeutel, GEFRIERBEUTEL, Gastrobedarf, Beutel, Säcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0202* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,52*
€ 3,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2,31*
€ 2,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,33*
€ 1,58
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,24*
€ 1,48
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.