Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefrierbeutel mit Verschlussclips 'L' 250 x 320 mm 3 Liter LDPE, 30 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-8877
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     WX-68863
EAN/GTIN:
     8591199688633
Suchbegriffe:
Gefrierbeutel
Tiefkühlbeutel
Tiefkühlsäcke
LDPE-Beutel
  • geschmacks- und geruchsneutral
  • fett- und wasserdicht
  • mit praktischen Beschriftungsfeldern
  • inkl. Verschlussclips gegen Geruchsübertragungen
  • Material: LDPE
  • Farbe: transparent-milchig
  • Grösse: 25 x 32 cm
  • Volumen: ca. 3 Liter
  • Inhalt: 30 Stk.
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, gefrierbeutel 25x32 cm 3 l, gefrierbeutel, gefrierbeutel 3 l, GEFRIERBEUTEL, Gastrobedarf, Beutel, Säcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,03334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,50*
€ 2,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,71*
€ 2,03
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,31*
€ 1,56
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,28*
€ 1,52
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,23*
€ 1,46
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.