Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Transportbox
>
Artikel
Umzugskarton-Vorteils-SET Home&Office Premium 68 tlg.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-935
Hersteller:
1-PACK
Herst.-Nr.:
KA_SHOP_HO_PR_68
EAN/GTIN:
9180935000014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Transport-Box
Transportbox
Bücherkarton
Umzugskarton
Umzugskarton-Vorteils-SET Home & Office Premium, 68 tlg.
60
Stk. Umzugskarton
HOME & OFFICE
mit seitlichen Griffmulden
Ideal sowohl für den privaten Umzug als auch für Büroordner,Papier etc.
Fertig-Aufbaugrösse brutto (Länge x Breite x Höhe) ca.: 660x315x335mm
Innenabmessungen (Länge x Breite x Höhe) ca.: 650x305x325mm
mit variabler Aufbauhöhe: Standardhöhe 335mm - weitere mögliche Aufbauhöhe 200mm
stabil und robust durch 2welliger Kartonqualität
bis zu 30kg belastbar
mit seitlichen Tragegriffen
Farbe: braun
sicherer Halt und hohe Stabilität durch fixe Verklebung des Bodens und des Verschlusses mit Klebeband (Klebeband im Set enthalten)
+
2 Stk. Profi-Packband Klebeband 50mmx66m in braun
+
1 Stk. Handabroller Tesa `Easy-Use` für 50mm Klebebänder
einfache Handhabung
schneller Bandwechsel
geringes Gewicht (< 200gr.)
passend für alle Bänder mit 50mm Breite und 66m Länge
+
1 Stk. Schere mit Kunststoffgriff, farblich sortiert
+
1 kg. Pack-Schrenzpapier in Bögen - Größe 50 x 75cm - ca. 30 Stk.
+
2 kg. Packseide in Bögen - Größe 42 x 60cm - ca. 260 Stk.
+1 Stk. Universalcutter 9mm
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass sich durch Ihre individuellen Bildschirmeinstellungen und Bildschirmqualitäten Farbabweichungen ergeben können.
... >
Verpackungsmaterial
>
Kartons
>
Umzugskarton
... >
Lager 2607
>
Umzugsbedarf
>
Umzugskarton
Weitere Suchbegriffe:
Umzugskartons
,
Umzugskisten
,
Wellpapp Umzugskarton
,
Wellpappe Umzugskarton
,
umzugskarton 500 x 350 2-wellig
,
transport box
,
transportbox 2 wellig
,
UMZUGSKARTON
,
Umzugskarton-Vorteils-SET
,
Kartons
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 111,84*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,25*
€ 165,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,70*
€ 163,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,41*
€ 157,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,25*
€ 152,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,84*
€ 133,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eckenschutz-Set für Bilder, Spiegel, Tische, Platten, 8 Stk.
1-PACK
HA-0020434358020
ab € 2,26*
Sonstiges
Packseide Seidenpapier recycling Format 40 x 60cm, 25 g/m2 - 10 KG, 1600 Bögen
1-PACK
SN-16227
ab € 12,68*
Sonstiges
Plattenpapiere, rund, weiß, Ø 30 cm, 500 Stk.
1-PACK
WX-72431
ab € 16,07*
Sonstiges
Profi-Transport- und Umzugsset für 64 Gläser, 14 tlg.
1-PACK
PR_UM_GLA_13TLG
ab € 6,55*
Sonstiges
Schutzhüllen-Set für Matratze, Couch, Bett und Sessel
1-PACK
HA-0060864138020
ab € 8,18*
Sonstiges
Umzugskarton Transportkarton X-LARGE, 660 x 360 x 385 mm
1-PACK
HA-00202PPN18020
ab € 31,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen