Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Garteneinrichtung
>
Wetterschutz Gartenmöbel
>
Artikel
Schutzhüllen-Set für Matratze, Couch, Bett und Sessel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-1331
Hersteller:
1-PACK
Herst.-Nr.:
HA-0060864138020
EAN/GTIN:
4260026666048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sessel
Abdeckhauben für Gartenmöbel
Möbel-Abdeckhauben
Schutzhüllen für Gartenmöbel
Schutzhüllen-Set für Matratze, Couch, Bett und Sessel
schützt Ihre wertvollen Möbel
Inhalt:
1 Stk. Matratzenhülle, weiß (ca 1250x2200mm)
1 Stk. Couchhülle, weiß/transparent (ca. 3200x950mm)
1 Stk. Bettensack, weiß (ca. 600x400x1300mm)
1 Stk. Sesselhülle, weiß (ca. 1000x750x1200mm)
Verwendung:
für Umzug, Renovierung, Gartenmöbel-Lagerung etc.
Vorteile:
schützt vor Schmutz, Staub und Feuchtigkeit
... >
Lager 2607
>
Haushalt
>
Schutzhüllen und Abdeckplanen
Weitere Suchbegriffe:
Wetterschutz Gartenmöbel
,
sessel weiss
,
sessel
,
SCHUTZHÜLLEN
,
Schutzhüllen-Set
,
Haushalt
,
Abdeckplanen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,17*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1-PACK BubbleStar Luftpolsterfolie 50cm x 7,5m, 2-lagig
1-PACK
SE-100390894
ab € 5,96*
Sonstiges
Eckenschutz-Set für Bilder, Spiegel, Tische, Platten, 8 Stk.
1-PACK
HA-0020434358020
ab € 2,26*
Sonstiges
Etiketten-Set für Umzug und Achivierung, 157 tlg.
1-PACK
HA-006066XA48020
ab € 2,52*
Sonstiges
Kleiderkiste mit Stange für Umzug und Lagerung, 1350x600x515mm
1-PACK
HA-00202KLKI8020_SAT
ab € 14,37*
Sonstiges
Luftpolsterfolie, mit Verstärkung nein, Breite 500mm, Länge 5m, transparent
HORN Verpackung
640
ab € 7,06*
Sonstiges
Packpapier Schrenzpapier 80gr. 50 x 75cm, 1kg, ca. 33 Bögen
1-PACK
PAPIER_13_001
ab € 2,58*
Sonstiges
Papierflachbeutel weiß 8 x 11 cm, 4000 Stk.
1-PACK
WX-71000
ab € 30,44*
Sonstiges
Plattenpapiere, rund, weiß, Ø 30 cm, 500 Stk.
1-PACK
WX-72431
ab € 16,10*
Sonstiges
Umzugsdecke Transportdecke Lagerdecke in Profiqualität, 1400x2100mm
1-PACK
HA-00808PRUD8020
ab € 3,96*
Sonstiges
Umzugskarton HOME+OFFICE 650x305x(200)-325mm, variable Höhe 2wlg.
1-PACK
KA_650X305X325_32BC
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen