Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Verpackungsmaschinen
>
Umreifungssysteme
>
Umreifungsband
>
Kunststoffschnallen
>
Artikel
Kunststoffschnallen für manuelles Umreifen, 250 Stk.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2607D-957
Hersteller:
VEPATIM
Herst.-Nr.:
DM-65400014_0250
EAN/GTIN:
9180957000016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffschnallen
Selbstsperrende Ersatzschnallen für das manuelle Umreifen ohne Verschlussgerät
Schnallen aus hochfestem Kunsttoff
für PP-Umreifungsbänder mit 12mm bzw. 12,7mm Breite
Inhalt: 250 Stk.
... >
Verpackungsmaterial
>
Umreifungsbänder
>
Umreifungszubehör
Weitere Suchbegriffe:
KUNSTSTOFFSCHNALLEN
,
Umreifungsbänder
,
Umreifungszubehör
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,18*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,02472* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,72*
€ 12,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,35*
€ 12,32
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 8,28*
€ 9,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,19*
€ 9,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,13*
€ 9,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,74*
€ 9,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,18*
€ 7,35
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1-PACK BubbleStar Luftpolsterfolie 50cm x 100m, 2-lagig
1-PACK
ABR-PB104-050X100
ab € 13,30*
Sonstiges
1-PACK Packband Klebeband OPP-909NN, 50 mm x 66 m, Low Noise braun
1-PACK
MC-OPP-909-NN-50-BRN
ab € 3,92004*
Sonstiges
Abroller-Griffset für Handwickelfolie Stretchfolie, Kunststoff gelb/grün
VEPATIM
DM-32001010-W520
ab € 3,63*
Sonstiges
Kantenschutzecken mit Dorn, 40x40mm, 100 Stk.
VEPATIM
DM-65400015-MD_100
ab € 2,08*
Sonstiges
Kantenschutzecken ohne Dorn, 40x40mm, 100 Stk.
VEPATIM
DM-65400015-OD_100
ab € 2,24*
Sonstiges
Stretchfolie Handwickelfolie 500mm, 20my, 200m Länge, schwarz, undurchsichtig
VEPATIM
STR004
ab € 5,12*
Sonstiges
Umreifungsband PP 12,0mm x 0,45mm Länge 1000meter in Spenderbox
VEPATIM
DM-65111300
ab € 16,63*
Sonstiges
Umreifungsband PP 12,0mm x 0,55mm Länge 600meter, praktische Kleinrolle
VEPATIM
DM-65210010
ab € 11,32*
Sonstiges
Umreifungsset bestehend aus 1000m Umreifungsband und 500 Schnallen
VEPATIM
UMBAND_4
ab € 23,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen