Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4021677010457, Diverse Drehstangenschl.Nr.7051 15mm aufl. weiß, 3 Zuh.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1005469
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4021677010457
EAN/GTIN:
     4021677010457
Suchbegriffe:
Drehstangenschlösser
drehstangenschlösser junie
drehstangenschlösser
drehstangenschlösser weiss
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4021677010457, Drehstangenschl.Nr.7051 15mm aufl. weiß, 3 Zuh., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Farbe:
wei¯
Dornma¯:
15/20 mm
Schlosskastenbreite:
35 mm
Schlosskastenh÷he:
70 mm
Schlosskastentiefe:
19 mm
Schlie¯bewegung:
360 ¦
Anschlagrichtung:
rechts/links
Marke:
JuNie
Weitere Suchbegriffe: Drehstangenschloss, DREHSTANGENSCHL.NR.7051
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
€ 6,90*
ab € 13,29*
€ 18,79*
€ 5,90*
ab € 12,84*
€ 19,23*
2 Tage
18
€ 7,90*
ab € 13,64*
€ 19,29*
Lager 260
18
€ 4,95*
ab € 14,08*
€ 19,92*
4 Tage
18
€ 4,30*
ab € 13,94*
€ 20,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.