Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900061923, Sicherheitsschr. Li-Io-K9599x615x1953, BW, 4FB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Artikel-Nr.:
     260B-1169215
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     3861104738628
EAN/GTIN:
     4054923236493
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
Drehtür-Schrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900061923, Akku-Sicherheitsschrank BATTERY CHARGE/CHARGE PRO Dieser Sicherheitsschrank eignet sich zur sicheren passiven und aktiven Lagerung von Lithium-Ionen-Akkus in Arbeitsräumen. , Korpus: stabil und verwindungssteif, in RAL 7016 anthrazitgrau , Türen: RAL 5010 enzianblau, inklusive schließanlagenfähigem Zylinderschloss mit Schließstandsanzeige. Leichtgängig, mit permanenter Selbstschließung mittels ölgedämpfter Türschließer , Aufstellung: Stellfüße gleichen Bodenunebenheiten aus. Integrierte Sockelkonstruktion für den innerbetrieblichen Transport ohne Palette , Innenraumgestaltung: gelochte Fachböden aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Bodenauffangwanne. Jede Lade-/Lagerebene mit max. 10 Schutzkontaktsteckdosen in hochwertigem Metallgehäuse , Feuerwiderstandsfähigkeit: 90 Minuten (typgeprüft gemäß DIN EN 14470-1) und 90 Minuten (typgeprüft in Anlehnung an DIN EN 1363-1, Brandeinwirkung von innen nach außen) , Sichere Überwachung: zuverlässiger und hochwertiger Rauchmelder zur Überwachung eventueller Rauchentwicklung im Schrank , Service: sicherheitstechnische Überprüfung nach 12 Monaten inklusive (alle Schranktypen auf dieser Seite). Beinhaltet die erste jährliche Überprüfung: Funktions-, Sicherheits- und Brandschutzprüfung sowie Sicht- und Rechtssicherheitskontrolle Im Sinne des Sicherheitskonzeptes ist es dringend zu empfehlen, Schränke dieser Baureihe ebenerdig an einer Stelle zu platzieren, von der aus im Schadensfall eine schnelle Evakuierung aus dem Gebäude möglich ist., Fabrikat: Asecos
Weitere Informationen:
Typ:
BATTERY CHARGE
Ausstattung:
4 Fachböden, 2 Steckdosenleisten, 1 Bodenauffangwanne
Maße außen BxTxH:
599x615x1953 mm
Maße innen BxTxH:
450x522x1647 mm
Tragkraft Fachboden:
25 kg
Maße Transportsockel BxT:
520x90 mm
Leistung max. 1-phasig:
3,68
Leistung max. 3-phasig:
7,36
Absicherung 1-phasig:
16
Absicherung 3-phasig:
3x 16
Herstellerartikelnummer:
3861104738628
Herstellername:
asecos GmbH
Markenname:
asecos
Made in Germany:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.358,44*
€ 3.869,39*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.519,43*
€ 3.896,87*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.896,87*
€ 4.637,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.854,92*
€ 4.587,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.677,79*
€ 4.376,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.591,95*
€ 4.274,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.519,43*
€ 4.188,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.