Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

34518032, Pfaff Hydraulikstapler 1 t, HV 1008


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     260B-1225519
Hersteller:
     Pfaff-silberblau
Herst.-Nr.:
     34518032
EAN/GTIN:
     4050939004163
Suchbegriffe:
Hochhubwagen
Handhydraulikstapler
Handhydraulischer Stapler
Hydraulik-Stapler
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

34518032, Hydraulikstapler 1 t, HV 1008, Fabrikat: Pfaff
Weitere Informationen:
GEWICHT:
180000 GRAMM
Tragfähigkeit:
1000 kg
Lastschwerpunkt c:
600 mm
Radstand y:
1075 mm
Gewicht:
179 kg
Bereifung:
PUR/PUR
Lenkrollen:
180 x 50 mm
Lastrollen:
80 x 55 mm
Anzahl Räder/Lastrollen:
2/2
Höhe Hubgerüst eingefahren h1:
1300 mm
Freihub h2:
810 mm
Hub h3:
810 mm
Höhe Hubgerüst ausgefahren h4:
1300 mm
Hubhöhe max. h3?+?h13:
900 mm
Gabelhöhe gesenkt h13:
90 mm
Gesamtlänge L1:
1675 mm
Vorbaulänge L2:
552 mm
Gesamtbreite B:
765 mm
Gabeldicke s:
60 mm
Gabelbreite e:
60 mm
Gabellänge l:
1122 mm
Gabelaußenabstand b1:
570 mm
Bodenfreiheit m1:
25 mm
Arbeitsgangbreite bei Palette Ast:
1875 mm
Wenderadius Wa:
1445 mm
Hub je Hebelbewegung mit/ohne Last:
17/50 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 1.012,41*
€ 1.100,52*
26 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.059,20*
€ 1.184,6533*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.096,58*
€ 1.193,83*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.110,18*
€ 1.203,09*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.102,14*
€ 1.203,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.193,83*
€ 1.420,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.186,77*
€ 1.412,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.147,20*
€ 1.365,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.121,88*
€ 1.335,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.096,58*
€ 1.304,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
40046051
ab € 3.033,75*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40044422
ab € 2.960,65*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40044424
ab € 3.768,82*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40044425
ab € 3.824,31*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40044426
ab € 4.118,77*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40050660
ab € 2.658,79*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40050661
ab € 2.736,17*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40050662
ab € 2.736,18*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40005551
ab € 963,74*
Ähnlich
Columbus McKinnon
34518030
ab € 1.100,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.