Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrostapler EHH PS 1009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-40046051
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     40046051
EAN/GTIN:
     4050939003104
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deichselstapler
Elektrostapler
elektrostapler pfaff
deichselstapler

Elektrostapler EHH PS 1009 1t

Für den gelegentlichen bis mittleren Einsatz zum Stapeln und Transportieren von palettierten Lasten, auch bei beengten Raumverhältnissen.

Leichte Handhabung durch Zwangslenkung der Lenkrollen.

Hubeinrichtung mit elektrohydraulischem Kompaktaggregat und Überlastsicherung.

Feinfühliges Absenken der Last durch stufenlos regulierbares Senkventil.

Geschweißte Mastkonstruktion aus Präzisionsprofilen, der Gabelträger ist mit wartungsfreien Führungsrollen ausgestattet.

Arretierung des Gerätes durch Feststellvorrichtung.

Robustes Fahrgestell mit je zwei Last- und Lenkrollen.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit (bis 2,5 m Hub):
1.000 kg
Lastschwerpunkt c:
600 mm
Radstand y:
965 mm
Gewicht (mit Batterie):
296 kg
Bereifung:
VG/PA
Lenkrollen:
200 x 50 mm
Lastrollen:
82 x 70 mm
Anzahl Räder/Lastrollen:
2/2
Höhe Hubgerüst eingefahren h1:
1300 mm
Freihub h2:
810 mm
Hub h3:
810 mm
Höhe Hubgerüst ausgefahren h4:
1300 mm
Hubhöhe max. h3 + h13:
900 mm
Gabelhöhe gesenkt h13:
90 mm
Gesamtlänge L1:
1750 mm
Vorbaulänge L2:
600 mm
Gesamtbreite b1/b2:
750 mm
Gabelstärke s:
70 mm
Gabelbreite e:
150 mm
Gabellänge l:
1150 mm
Gabelaußenabstand b5:
560 mm
Bodenfreiheit m2:
20 mm
Arbeitsgangbreite bei Palette Ast:
2210 mm
Wenderadius Wa:
1440 mm
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last:
0,09/0,12 m/s
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last:
0,4/0,1 m/s
Hubmotor Leistung:
1,6 kW
Batterie nach DIN 43531:
Starter
Batterieladegerät:
12/10 V/A
Batteriespannung Nennkapazität:
12/74 V/Ah
Weitere Suchbegriffe: Handstapler, Hydraulikstapler, Hand-Gabelhochhubwagen, Hochhubstapler, Hydraulik-Stapler, Palettenheber, Paletten-Heber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.033,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.232,80*
€ 3.847,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.205,89*
€ 3.815,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.094,61*
€ 3.682,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.041,71*
€ 3.619,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.033,75*
€ 3.610,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
40044422
ab € 2.960,65*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40044424
ab € 3.768,82*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40044425
ab € 3.824,31*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40044426
ab € 4.118,77*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40050660
ab € 2.658,79*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40050661
ab € 2.736,17*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40050662
ab € 2.736,18*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40005551
ab € 963,74*
Ähnlich
Columbus McKinnon
34518032
ab € 1.012,41*
Ähnlich
Columbus McKinnon
34518030
ab € 1.100,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.