Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N25414503, Pfaff Elektro-Geh-Gabelhochhubwagen EGV PSH 14-50T II 1,4 t, 5000 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1227412
Hersteller:
     Pfaff-silberblau
Herst.-Nr.:
     N25414503
EAN/GTIN:
     4053981014579
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrohochhubwagen
elektrischer Hochhubwagen
Deichselstapler
Elektrostapler
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

N25414503, Elektro-Geh-Gabelhochhubwagen EGV PSH 14-50T II 1,4 t, 5000 mm,, Fabrikat: Pfaff
Weitere Informationen:
GEWICHT:
960000 GRAMM
Antrieb:
Elektro
Bedienung:
Geh
Tragfähigkeit (bis 2,5?m Hub):
1400 kg
Lastschwerpunkt c:
600 mm
Radstand y:
1370 mm
Gewicht (mit Batterie 180 Ah):
1229 kg
Bereifung:
PUR/VG+PUR
Lenkrollen:
250?x?101+100?x?38 mm
Lastrollen:
82?x?70 mm
Anzahl Räder/Lastrollen (x=angetrieben):
1x +2/4
Höhe Hubgerüst eingefahren h1:
2285 mm
Freihub h2:
0 mm
Hub:
5025 mm
Höhe Hubgerüst ausgefahren h4:
5635 mm
Gabelhöhe max. h3:
5115 mm
Deichselhöhe max. h14:
1390 mm
Gabelhöhe gesenkt h13:
90 mm
Gesamtlänge L1:
1966 mm
Vorbaulänge L2:
816 mm
Gesamtbreite b1/b2:
800 mm
Gabelstärke s:
70 mm
Gabelbreite e:
170 mm
Gabelzinkenlänge l:
1150 mm
Gabelaußenabstand b5:
560 mm
Bodenfreiheit:
20 mm
Arbeitsgangbreite bei Palette Ast:
2389 mm
Wenderadius Wa:
1613 mm
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last:
6/6 km/h
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last:
0,14 / 0,28 m/s
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last:
0,34 / 0,40 m/s
Weitere Suchbegriffe: elektrostapler pfaff, deichselstapler, ELEKTRO-GEH-GABELHOCHHUBWAGEN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10.684,00*
€ 10.936,45*
26 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 10.683,97*
€ 11.255,5677*
Lager 260
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 11.477,82*
€ 11.727,30*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.727,30*
€ 13.955,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.675,13*
€ 13.893,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.512,53*
€ 13.699,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.477,82*
€ 13.658,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N25412161
ab € 6.759,30*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N25412251
ab € 7.101,25*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N25412291
ab € 7.277,17*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N25412351
ab € 7.697,65*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N25414453
ab € 10.413,32*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N25414455
ab € 11.107,72*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N25416161
ab € 7.227,54*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N25416251
ab € 7.862,92*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N25416291
ab € 8.183,91*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N25416351
ab € 8.277,80*
Ähnlich
Columbus McKinnon
192021784
ab € 4.681,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.