Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1281384 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4002390069199 EAN/GTIN: 4002390069199 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900066473, LED-Leuchte, Akku, MAULseven Diese mobile Leuchte mit Touchfeld-Bedienung ist platzsparend zusammenklappbar (26,3 x 5 x 6,2 cm). , Leuchtkopf: neigbar , USB-Anschluss: an der Seite des Fußes , Beleuchtungsstärke: in 3 Stufen einstellbar , Farbtemperatur: einstellbar , Mit 15 LED: 5 warmweiße (3000 Kelvin) und 10 tageslichtweiße (6500 Kelvin) , Leuchtmittel-Lebensdauer: ca. 20000 h , Energieverbrauch: 4 kWh/1000 h , Netzunabhängiger Akkubetrieb inklusive Mini-B USB-Anschluss und Kabel (Länge 94 cm) , Lithium-Ionen-Akku, Akku-Laufzeit: ca. 2 Stunden, Ladezeit ca. 4 Stunden , Ladbar an jedem Standard USB-Netzteil (1 Ampere) , Fuß mit schreibtischschonender Unterlage , 1560 Lux Beleuchtungsstärke bei 26 cm Abstand Hinweis: Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Lampen können nicht ausgetauscht werden., Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Armlänge: | 25,3 cm | Lichtstrom: | 210 lm | Höhe: | 27,2 cm | Akku Kapazität: | 1200 mAh | Gewicht: | 410 g | Herstellerartikelnummer: | 8180184 | Herstellername: | Jacob Maul GmbH | Markenname: | Maul | Energieeffizienzklasse: | G |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkulampe, Akkuleuchte, Dimmer, Handlampe, Handleuchte, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, handlampe akku, akku taschenlampe, arbeitsplatzlampen led, 00066473, AKKU, 4002390069199, 1477880 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 31,59* | € 43,28* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 31,15* | € 43,47* | | | | | 38 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 33,29* | € 45,66* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 34,18* | € 46,48* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,52* | € 51,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|