Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-7003031984 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4002390069199 EAN/GTIN: 4002390069199 |
| |
|
| | |
| Ausführung:- Diese mobile Leuchte mit Touchfeld-Bedienung ist platzsparend zusammenklappbar (26,3 x 5 x 6,2 cm). - Leuchtkopf: neigbar - USB-Anschluss: an der Seite des Fußes - Beleuchtungsstärke: in 3 Stufen einstellbar - Farbtemperatur: einstellbar - Mit 15 LED: 5 warmweiße (3000 Kelvin) und 10 tageslichtweiße (6500 Kelvin) - Leuchtmittel-Lebensdauer: ca. 20000 h - Energieverbrauch: 4 kWh/1000 h - Netzunabhängiger Akkubetrieb inklusive Mini-B USB-Anschluss und Kabel (Länge 94 cm) - Lithium-Ionen-Akku, Akku-Laufzeit: ca. 2 Stunden, Ladezeit ca. 4 Stunden - Ladbar an jedem Standard USB-Netzteil (1 Ampere) - Fuß mit schreibtischschonender Unterlage - 1560 Lux Beleuchtungsstärke bei 26 cm Abstand Hinweis: Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Lampen können nicht ausgetauscht werden." |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkulampe, Akkuleuchte, Dimmer, Handlampe, Handleuchte, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, handlampe akku, akku taschenlampe, arbeitsplatzlampen led, 7003031984, 3031984, 4002390069199 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,71* | € 43,74* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 31,18* | € 43,93* | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 33,46* | € 46,06* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 34,40* | € 46,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|