Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900062545, Anschlagpunkt 180G Tragf. 3150kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1281581
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     APS3200
EAN/GTIN:
     4250077136539
Suchbegriffe:
Anschlagpunkte
Anschweiß-Anschlagpunkt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900062545, Anschlagpunkt GK 8 Diese robusten Anschlagpunkte ohne Feder sind rot lackiert. , Flexibel schwenkbar: 180° , Sicherheit: Sicherheitsfaktor 4 (in alle Richtungen der Traglast) , Güteklasse 8, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Maß B:
45,0 mm
Maß C:
43 mm
Maß D:
17 mm
Maß E:
89 mm
Maß F:
47 mm
Maß L:
44 mm
Gewicht:
0,70 kg
Tragfähigkeit:
3150 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: 00062545, ANSCHLAGPUNKT
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,34*
€ 7,39*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 5,19*
€ 7,43*
27 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,07*
€ 8,35*
8 Tage
250
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,637*
€ 8,427*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,21*
€ 9,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.