Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagpunkt 180G Tragf. 3150kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlagpunkt 180G Tragf. 3150kg
Anschlagpunkt 180G Tragf. 3150kg
Anschlagpunkt 180G Tragf. 3150kg
Artikel-Nr.:
     302blb-5835506
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     APS3200
EAN/GTIN:
     4250077136539
Suchbegriffe:
Anschlagpunkte
Anschweiß-Anschlagpunkt
Anschlagpunkt, ohne Feder, GK 8 • Flexibel schwenkbar: 180° • Sicherheit: Sicherheitsfaktor 4 (in alle Richtungen der Traglast) • Güteklasse 8
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
810
Gewicht:
0,70 kg
Tragfähigkeit:
3150 kg
Maß B:
45,0 mm
Maß D:
17 mm
Maß F:
47 mm
Maß L:
44 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Anschlagpunkt, Kran-Zubehör, Ketten-Zubehör, Anschweißöse, Kettenanschlag, Verbindungsglied, Anschlagglied, Kette, McBULL, 9900062545, 00062545
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,33*
€ 7,42*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 5,14*
€ 7,45*
Lager 302
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,11*
€ 8,35*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,21*
€ 9,80*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,41*
€ 12,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.