Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900062564, Anschlagwirbel 360G TK 2000kg, DxL M20x70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1281595
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ASWH22070
EAN/GTIN:
     8013429800122
Suchbegriffe:
Anschlagwirbel
Drallausgleichswirbel
Wirbel (Anschlagmittel)
anschlagwirbel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900062564, Anschlagwirbel GK 8 Diese selbstausrichtend schwenkbaren und kugelgelagerten Anschlagwirbel sind rot lackiert. , Flexibel schwenkbar: komplett um 360°, Öse um 180° , Geprüfte Sicherheit: mit H-Stempel, Sicherheitsfaktor 4, Güteklasse 8 , Lieferumfang: Anschlagwirbel inkl. Montage- und Gebrauchsanweisung Nicht geeignet für Dauerbewegungen unter Last! Temperatureinsatzbereich Umgebungstemperatur Reduzierung der Tragfähigkeit unter –40 °C nicht zulässig von –40 °C bis 200 °C keine von 200 °C bis 300 °C –10 % von 300 °C bis 400 °C –25 % über 400 °C nicht zulässig, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2000 kg
DxL:
M20x70 mm
Maß A:
34 mm
Maß B:
16 mm
Maß C:
57 mm
Maß E:
61 mm
Maß H:
131 mm
Maß SW:
40 mm
Maß D1:
50 mm
Gewicht:
1,05 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: 00062564, ANSCHLAGWIRBEL
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,37*
€ 67,77*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,38*
€ 67,78*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 52,52*
€ 70,25*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 55,18*
€ 71,02*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,84*
€ 72,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.