| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1282012 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: H310SLTyp1GV EAN/GTIN: 4053569095051 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900062216, Dreistrang-Kettengehänge mit verzinkter Kette Diese robusten Kettengehänge verfügen über drei Stränge und drei Gabelkopf-Lasthaken. , Nutzlänge: 1000 mm , Geprüfte Sicherheit: H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, Güteklasse 8, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Größe des Aufhängeringes: | 180x100 mm | Kettenstärke: | 10 mm | Tragfähigkeit 0–45°: | 6700 kg | Tragfähigkeit 45–60°: | 4750 kg | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 113,06* | € 139,65* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,19* | € 140,35* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,26* | € 146,66* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 121,17* | € 149,68* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,71* | € 164,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|